KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
材質歯先高周波焼入
タイプTS
種類アイドラー
列数1
表面処理黒染
スプロケット形状C形
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー
仕様ベアリング2個使用
材質機械構造用炭素鋼
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ボス径BD(mm)42
ボス長BL(mm)17
適合軸IDP6202
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ
歯数20
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)15
寸法d(mm)15
寸法A(mm)5.5
寸法t(mm)4.3
ベアリング6202ZZ
寸法D(mm)40
寸法B(mm)11
寸法d1(mm)32
チェーンNo.35
寸法Dp(mm)60.89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)66
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82
歯数16
d10
B8
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d126
ベアリング6000ZZ
DO53
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89
歯数20
d15
B11
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d135
ベアリング6202ZZ
DO66
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード