94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])1300±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル20.8dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.44W 最大風量(CFM)56.05 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)80×80×25 最大風量(CFM)14.61 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
1個
789 税込868
当日出荷

厚さ10mmの薄型静音タイプです。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 29cm、固定用ネジセット付 本体サイズ(mm)80×80×10 最大風量(CFM)18 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500(±10%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイネックスアルミファンフィルター
RoHS
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約76 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])1000±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル14.2dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)42.27 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25 タイプ究極静音 回転数(min-1[r.p.m])900±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル10.8dB(A) ケーブル長(cm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)47.23 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)120×120×25 最大風量(CFM)38.14 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アイネックスファンフィルター
RoHS
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

アイネックスファンガード
ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
材質スチール シルバー
1個
299 税込329
4日以内出荷

アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
RoHS
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 寸法(mm)80用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

アイネックスアルミファンフィルター
RoHS
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 寸法(mm)92用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。 ハードタイプ 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。 広い溝側にファンガードを取り付けることができます。 ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66 取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
259 税込285
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
当日出荷

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中

[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
1個
429 税込472
当日出荷

[PCケース用] 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
1個
439 税込483
当日出荷

ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)60×60×10 タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり 消費電力(W)2.16 回転数(min-1[r.p.m])3500±10% ノイズレベル24.7dB(A) ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)16.14 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスOMEGA TYPHOON 標準タイプ
RoHS
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)80×80×25 タイプ標準 回転数(min-1[r.p.m])2000±10% センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル19.5dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/2.16W 最大風量(CFM)29.11 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 超静音タイプ
RoHS
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)80×80×25 タイプ超静音 回転数(min-1[r.p.m])1400±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル11.7dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.44W 最大風量(CFM)18.35 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])2000±10% センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル34.3dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/3.00W 最大風量(CFM)93.96 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケース用ファン50mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)8.1 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用 付属品バックプレート、熱伝導グリス 材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア) 回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10% 最大出力(W)1.44 電力(W)≦95 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64 使用ベアリングスリーブベアリング コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25 ノイズレベル19dB(A) ケーブル長(cm)約25 最大風量(CFM)46
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アイネックス熱伝導両面テープ
RoHS
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導両面テープ。 メモリやビデオチップなどとヒートシンクの間に挟んで使用します。 株式会社寺岡製作所 No.7090
寸法(mm)38×38×0.125 熱伝導率(W/mk)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷