21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約92×D約60 ※レンズ+クリップ 質量(g)約86 ※レンズ+クリップ レンズ形状望遠2倍レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 全長(mm)27.2 質量(g)約125 対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 最大径(Φmm)65 防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 アズワン品番64-9619-20 着脱方式ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。 望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。 リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。 光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。 内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート 材質(レンズ)光学ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス 質量(g)59 タイププリズム:ダハプリズム/BK7 外径×高さH(Φmm×mm)31×90 倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)20 レンズ構成4群6枚 アズワン品番64-6437-89 画角10.6° 装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K)約6000 付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm)65×95×25 質量(g)36 電源DC5V1A(充電式) 対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明12灯LED 充電時間(分)約15 連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリップで簡単に固定できる望遠レンズ 標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン) 光学ガラスレンズ採用 クリップ式のアタッチメント レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属 カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで iPhone4 4S 5対応 スマートフォンの厚み20mm以下 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナー レンズ形状望遠レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。 独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。 SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状望遠レンズ セット内容レンズ、クリップ、キャップ 質量(g)26(クリップ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×43×65(クリップ含む) 取付可能厚(mm)14以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903) 付属品ストラップ 材質プラスチック 寸法(mm)64×34×31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。 簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容本体 材質プラスチック レンズ形状マイクロスコープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38 包装形態箱入り
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ 仕様画像センサ マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。
用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電を使用するときは、簡単に取り外しができます。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きで、内蔵の磁石で取り付けが可能です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。※カメラレンズフィルターは55mm径の製品をご使用ください。 。※カメラレンズフィルターによっては、55mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能やNFCサービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様ワイヤレス充電器対応:○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応) セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・鉄・合成皮革・亜鉛合金・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 15 Pro
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g)125 倍率(倍)0.3 対応機種TG-6 寸法(Φ×mm)65×27.2 防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による) 防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 適合アダプタCLA-T01
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷