アイフォンの充電&データ通信に
Lightningケーブル1.0m
ホワイトケーブル
ケーブル長(cm)約100
色白
適合用途充電・データ通信
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。
色ホワイト
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) /USB Aコネクタ(オス)
対応機種iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類メッシュ
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電・データ通信
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状Lightningコネクター×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)36×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
各種認証MFi
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB Aコネクタ(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1st generation)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電・データ転送
こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質ABS、PC
使用電力(W)合計1400Wまで
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
質量(g)約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)35×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
各種認証MFi
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。
仕様ソーラーパネル発電性能:最大21W
色ブラック
枚数ソーラーパネル:3枚
コネクタ形状(電源出力側):USB-A (メス) ×2
変換効率(%)ソーラーパネル:最大22
ソーラーパネル種類SunPower社製MA×EON(TM)セル
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-5409-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
仕様◇PSE 特定電気用品
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時)
プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
Apple準拠製品。構造特許取得済みの充電専用ケーブルです。耐久試験実施済みの強化フラットケーブル採用で見た目もスッキリ。USB-Aを搭載した充電機器と併せてご利用ください。※充電専用ケーブルの為、データ転送はできません。
用途iPhone/iPadの充電
出力2.1A
プラグ構造特許取得済みLightning充電専用コネクタ - USB-A
保証期間1年
ケーブル長(cm)90
ケーブルタイプフラット
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
保証期間1年
こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。
USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約268(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4))
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
対象地域日本
USBポート数6個
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109
厚さ(mm)51
高さ(mm)123
質量(g)305
倍率(倍)8~24
眼幅調整範囲(mm)56~72
視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)
最短合焦距離4.0m
対物レンズ有効径(mm)25
明るさ9.6(8倍時)
ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)
アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)
実視界(°)4.6°(8倍時)
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。
※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。
最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
質量(g)約80
ポート数1
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変
保証期間1年
適合地域日本
定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
色ホワイト
コンセント個数1個口
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能マグネット付
保証期間1年
差込口合計1000Wまで
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。
※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。
USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。
Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。
端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。
4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。
USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約253(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5
対象地域日本
USBポート数5個
機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。
用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple
材質TPE
色ホワイト
取得規格MFI認証
インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタ
ケーブル種類フラット
適合用途充電/データ通信
MFi認証を取得したC94端子を搭載。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm
付属品結束バンド
色ブラック
質量(g)61
ケーブル長(m)1.2
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロン
ケーブルコネクタType-C to Lightning
適合用途データ転送・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。
用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightning
セット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)
材質ABS
質量(g)145
出力DC5.0V 1A
インターフェース(出力)USB-Aポート×1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップ。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
色グレー
質量(g)65
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大)
保証期間1年
差込口合計1400Wまで
コンセント3個口(合計1400Wまで)
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大)
耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V
雷ガードあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス
質量(g)510
電源(V)充電:DC5/2A
消費電力(W)12
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAMDD31GB + ROM16GB
コントラスト比3000:1/1000:1両対応
解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080
輝度(ANSI lm)300
バッテリー電圧(V)3.7
ライト種類RGBLED
入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)
フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)
連続再生時間約2
対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA
バッテリー容量(mAh)7000
ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel
出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60
パネル駆動方式0.2DMD DLP
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス
寸法(mm)55×55×55
質量(g)174
電源(V)充電:DC5/2A
消費電力(W)8.5
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAMDD31GB + ROM16GB
コントラスト比1000:1
解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080
輝度(ANSI lm)100
バッテリー電圧(V)3.7
ライト種類RGBLED
入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)
フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°
連続再生時間約2
対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA
バッテリー容量(mAh)2580
ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel
出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式
パネル駆動方式DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
停電時に携帯灯として使えるライト付きUSBアダプタ。停電時自動で点灯。普段は足元灯、枕元灯として利用できます。
用途USBポート、足元電灯、携帯灯として。急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ/防災/防災グッズ/非常灯/ライト
色ホワイト
質量(g)105
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
保証期間1年
USBポート数2ポート
明るさ3段階(LEDライト)
連続点灯時間(時間)50(弱)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード