1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質スチール(クロメートメッキ)
全長(mm)125
リング内径(Φmm)23
アズワン品番64-2297-22
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987GC-1
全長(mm)99
使用荷重(kg)105
口の開き(mm)16.8
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FB-15
材質スチール
全長(mm)141
口の開き(mm)27
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。
材質S45C
ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。
仕様安全レバー付
材質S45C
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-3
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)150
使用荷重(kg)990
口の開き(mm)20
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FB-20
材質スチール
全長(mm)163
口の開き(mm)31
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質スチール
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-1
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)120
使用荷重(kg)346
口の開き(mm)17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度111lb/50.6kg
号数9/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度64lb/29.4kg
号数5/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度40lb/18.5kg
号数3/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度83lb/37.8kg
号数7/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度49lb/22.3kg
号数4/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度23lb/10.8kg
号数1/0
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度179lb/81.6kg
号数11/0
1枚
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ