商品豆知識
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FC-5
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)110
口の開き(mm)24
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品
トラスコ品番851-6344
適合機種NB500
材質クロメイトメッキ
適合ワイヤ径(Φmm)6
最大使用荷重(t)0.5
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
石を吊る!吊り上げる!
フック側から引き抜く
巻いて絞る
関連キーワード