67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1袋
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 材質合金鋼
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有 セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック タイプデスク取付 耐荷重(kg)9 容量範囲(kg)対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85 軸数5軸 液晶モニター1台 アズワン品番65-0533-94 対応インチサイズ17~32 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約468×約570 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず 質量(kg)約3.32 取付画面数:1画面 サイズ13~32インチ 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約8 対応ガススプリング:× 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPA-SS11BK モニターアーム ショート シングル アーム 1画面 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ】 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。
用途モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式●固定方式:クランプ式/グロメット式●対応サイズ:17インチ~49インチ●対応規格:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×132×575 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50 軸数5軸 対応インチサイズ17~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約2.7 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約1~12 ユニット取付可能数1画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×約535×約654 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式メカニカルスプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

DPA-SS09BK モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約5.3 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約575×約750 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.98 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約9 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 ユニット取付可能数1画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×約590×約680 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式ガススプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

DPA-SS10BK モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約6.15 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約625×約870 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約4.5 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約1~12 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式メカニカルスプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、ネジ×2、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M6×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.4 ホワイト 耐荷重(kg)約2~8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約116×約620 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約558×奥行約132×高さ約575 質量(kg)約3.6 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×25)×8、樹脂スペーサー×16 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.9 ホワイト 耐荷重(kg)約1~約8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×約114×約580~約875 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 液晶モニター1画面取り付け可能 適合モニターサイズ17インチ~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)