JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質鉄
表面処理生地
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
材質ステンレス
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
1個
¥1,165
税込¥1,282
翌々日出荷
規格M8
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.05MB)
図解NoKBM-500D-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.16、KBM-503D フレーム スタンド ステップ部品_No.13、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.16、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.16、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.16、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.16、KBM-500D フレーム ブーム受け スタンド部品_No.16
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格M6X85
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.45MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.72MB)
図解NoMSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13、MSA415R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルト、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドウフンテンション部品_No.10、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.12A、MSA613R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルトなど
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
規格M6X35
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.83MB)
図解NoMSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSV613L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV613R2-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MSV613R2L(13) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ 2011年3月~部品_No.28、MSV615R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.29、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MSV615L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.29、MSV615R2L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV313B-M-2 -A ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MSV413B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.28など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格M6X70
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.23、MSA415R8CG-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.22、MS615R4CF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.32、MSV413L(10) ドラムクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.22、MS415R4CFS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.32、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.23、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.22、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.30、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.30、MS415R4CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.22、MSV613L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.30など
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格M12
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.15MB)
図解NoBSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.6、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.6、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.6、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.6、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.6、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.6、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.6、BSD-6010LT 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.6、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.4など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格M12
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.69MB)
図解NoMW60021(SUS316) 部品_No.10、MW3501K 部品 アイボルト_No.13、MW60021K(SUS316) 部品_No.10、MW60050 部品_No.10、MW60014K 部品_No.12、MW60021K 部品_No.10、MW3501B 工業用ポンプ部品 アイボルト_No.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格M20
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.78MB)
図解NoMW150-020 部品_No.15、MW150-011L 部品_No.15、MW150-011 部品_No.15、MW150-020L 部品_No.15、MW150-015L 部品_No.15、MW150-010 部品_No.15、MW150-010K 部品_No.15
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
規格M10
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.78MB)
図解NoMW150-015L 部品_No.87、MW150-010K 部品_No.63、MW150-015L 部品_No.69、MW150-011L 部品_No.66、MW150-011 部品_No.83、MW150-020 部品_No.71、MW150-011 部品_No.66、MW150-010 部品_No.63、MW150-020L 部品_No.70、MW150-020 部品_No.91、MW150-020L 部品_No.90、MW150-011L 部品_No.83
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格M6X65LX45S
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.08MB)
図解NoMS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.7、MLSL3315 巻取装置部品_No.45、GSLF204-M マキトリソウチ部品 アイボルト_No.57、MLSL3304 巻取装置部品_No.45、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.45、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.7、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.45、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.7、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.7、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.7、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.45、GSL204-M マキトリソウチ部品 アイボルト_No.57、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.7、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.7、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.45、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.45、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.7、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.7、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.7、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.45、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.33、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.7、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.45、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.33、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.7、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.7、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.45、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.45、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.45、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.7、GSL205-H マキトリソウチ部品 アイボルト_No.45、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.7、GSL305-H マキトリソウチ部品 アイボルト_No.45、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.45、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格M6X56X40
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMSA410-M ホース送り出し装置部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.22、MSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.23、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.34、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.22、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.63、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.22、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.63、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.34など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
1個
¥714
税込¥785
翌々日出荷
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角)
適合吊りボルトW3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質スチール
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)50
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール
寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず
質量(kg)約3.32
取付画面数:1画面
サイズ13~32インチ
規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約8
対応ガススプリング:×
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。
用途モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式●固定方式:クランプ式/グロメット式●対応サイズ:17インチ~49インチ●対応規格:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.6
色ブラック
耐荷重(kg)約2~約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×132×575
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
軸数5軸
対応インチサイズ17~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555
質量(kg)約3.69
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
液晶モニター1画面取り付け可能
適合モニターサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、ネジ×2、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M6×12)×8、ワッシャー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.4
色ホワイト
耐荷重(kg)約2~8(各アーム)
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約116×約620
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
画面仕様取り付け画面数:2画面
対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式
セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約558×奥行約132×高さ約575
質量(kg)約3.6
色ホワイト
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
適合サイズ17インチ~49インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×25)×8、樹脂スペーサー×16
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.9
色ホワイト
耐荷重(kg)約1~約8(各アーム)
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×約114×約580~約875
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
画面仕様取り付け画面数:2画面
対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ