材質鉄(または標準)
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル細目
こんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質鉄
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)75
寸法L(mm)18
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)25
寸法D3(Φmm)8
寸法H1(mm)41.5
寸法H2(mm)21
ねじ寸法MM10
寸法D4(Φmm)20
ナット幅(mm)17
ナット高H(mm)8
使用荷重(N)1.47
寸法MM10
タキゲンコード10771
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状アイボルト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル並目
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状アイボルト
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
適合ボルト径W3/8・M10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
規格M6X56X40
部品名称アイボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMSA410-M ホース送り出し装置部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.22、MSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.23、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.34、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.22、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.63、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.22、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.63、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.34など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード