三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤
表面処理電解処理
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質鉄
表面処理生地
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様六角ナットなし
材質スチール(SS400)
寸法B(mm)50
エスコ品番EA638SN-16
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
エスコ品番EA638SN-64
材質ステンレス
ねじ径(mm)M16
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-35
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)35
ねじ径M16
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
ねじ径(mm)M16
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:31
アズワン品番64-2254-52
1本
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-16A
材質ステンレス
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
エスコ品番EA638SR-5
ねじ径(mm)M16
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:19、C:25、D:31
アズワン品番64-2254-49
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)35
線径(Φmm)12.5
使用荷重(kg)450
ねじ径(mm)M16×27
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:44、C:50、D:31
アズワン品番64-2254-50
1本
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:50、C:101、D:31
アズワン品番64-2254-51
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-16
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-3
ねじ径(mm)M16
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)35
使用荷重(t)4
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)4000
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合金鋼
質量(kg)0.3
内径(Φmm)35
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)13
寸法A(mm)51
寸法F(mm)35
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
寸法E(mm)24
寸法B(mm)35
寸法C(mm)14
寸法W(mm)61
アイ部内径(Φmm)35
アズワン品番64-7988-23
1個
¥7,810
税込¥8,591
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ドブ
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ