167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,420 税込2,662
当日出荷


用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1745 寸法L(mm)45 ねじ径M30 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)110 寸法D2(Φmm)60 寸法D3(Φmm)25 寸法H1(mm)110 寸法H2(mm)55 ねじ寸法MM30 寸法D4(Φmm)60 ナット幅(mm)46 ナット高H(mm)24 使用荷重(kN)0.0147 使用荷重(N)14.7 寸法MM30 タキゲンコード10777
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ナベヤアイボルト
エコ商品
吊り上げ用ボルト。
材質SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)60 使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)24 アイ部内径(Φmm)60
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナニワ(NANIWA)アイボルト 生地 M30
エコ商品
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 トラスコ品番849-1297 材質スチール(SS400)、表面処理:生地 ねじ径M30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)14.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼材(SUS305) 質量(g)3110 寸法L(mm)55 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)133 寸法D2(Φmm)70 寸法W(mm)55 寸法D3(Φmm)31.5 寸法M(mm)36 寸法H1(mm)131.5 寸法h(mm)29 寸法H2(mm)65 寸法D4(Φmm)70 タキゲンコード10778
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
605 税込666
当日出荷


1個
840 税込924
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)430 寸法L(mm)30 ねじ径M20 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)40 寸法D3(Φmm)16 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)35 ねじ寸法MM20 寸法D4(Φmm)35 ナット幅(mm)30 ナット高H(mm)16 使用荷重(kN)0.00618 使用荷重(N)6.18 寸法MM20 タキゲンコード10774
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
770 税込847
当日出荷

頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 内径(Φmm)40 ねじ径M20 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)630 ねじ径(mm)M20×30 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)40
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷


重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
3,340 税込3,674
翌日出荷


1パック(1本)ほか
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷