エスコ品番EA638SR-9
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
エスコ品番EA638SN-36
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)70
使用荷重(t)4.6
線径(Φmm)28
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質鉄
表面処理ドブ
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質鉄
表面処理生地
エスコ品番EA987GY-36
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
内径(Φmm)70
使用荷重(t)2.3
線径(Φmm)31.5
ねじ径(mm)M36×55
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル細目
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
エスコ品番EA987GL-7
ねじ径(mm)M36
1個
¥60,300
税込¥66,330
8日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)70
使用荷重(t)16.0
線径(Φmm)28
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA638SR-7
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
エスコ品番EA638SD-37
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)50
線径(Φmm)20
使用荷重(kg)1.8
ねじ径(mm)M24
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)50
使用荷重(t)1.4
線径(Φmm)20
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
エスコ品番EA987GL-5
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.3
寸法H(mm)65
基本使用荷重(t)縦吊り:7/90°、横吊り:7
寸法A(mm)60
寸法F(mm)178
寸法S(mm)22
寸法D(mm)23
寸法E(mm)54
寸法B(mm)65
寸法C(mm)88
ボルトねじ寸法M36×4×54
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)700
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-93
メーカー商品コード248-3984
寸法MM36
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)50
使用荷重(t)8
線径(Φmm)20
アイ部内径(Φmm)50
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)5.8
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:8/90°、横吊り:8
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)22
寸法D(mm)27
寸法E(mm)62
寸法B(mm)85
寸法C(mm)101
ボルトねじ寸法M36×4×62
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)800
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-94
メーカー商品コード248-3989
寸法MM36
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
バリエーション豊富、反転作業も安心
360°回転、 230°可動
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り
ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30)
吊り方向に対してリングの位置調整が可能
豊富なバリエーション
ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。
全方向負荷可能
ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。
ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。
雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング
材質ICE鋼
寸法L(mm)107
寸法H(mm)52
ねじメートル並目ネジ
寸法A(mm)60
寸法F(mm)22.5
安全率4倍
許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状アイボルト
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
材質ステンレス鋼材(SUS305)
質量(g)3110
寸法L(mm)55
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)133
寸法D2(Φmm)70
寸法W(mm)55
寸法D3(Φmm)31.5
寸法M(mm)36
寸法H1(mm)131.5
寸法h(mm)29
寸法H2(mm)65
寸法D4(Φmm)70
タキゲンコード10778
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ