今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード