63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 仕様ミリねじタイプ、ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ブネジ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-2247 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類洋灯吊 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.2
1個
369 税込406
当日出荷


カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番409-9699 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)135 種類洋灯吊 ねじ径M12 寸法S(mm)19 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)40 寸法W(mm)38 使用荷重(kN)1.47
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス フックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として トラスコ品番318-0750 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)74 ねじ径M12 寸法A(mm)30 寸法S(mm)16 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOフックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987HC-100B 材質スチール 全長(mm)225 質量(kg)1.8 使用荷重(t)1
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)13.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 ねじ径M5 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)12 ねじ径(mm)M5 ねじの種類ミリネジ 寸法S(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様アイボルトリング径:Φ13mm 材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ52×8 質量(g)100 フック口幅(mm)12
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所吊りフック
エコ商品
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途スワップペグの保護用に。 シルバー サイズΦ40×M12 質量(g)10 固定方法ネジ レンチ6
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス ねじミリネジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ねじクランプ
天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。 天井・高所作業の安全を確保。
質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96 適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)