グラフェン加熱技術
熱伝導モジュールを採用し、最新グラフェン技術を使うことで急速加熱を実現し、一定の温度を保ち続けられます。目を温める際に感じる心地良さは、体を十分にリラックスさせられるでしょう。エアー、温めとバイブレーションの組み合わせで、5つのモードが設定されており、タッチコントロールでモードを切り替え可能です。この目もとエステは、使用方法が容易ですので、未使用者或いはお年寄りにも安心してご利用頂けます。貴方の好みに合わせてモードを自由に切り替えてください。
こだわりのデザイン
人間工学による設計で、人によって異なる顔の形状にも合わせることができ、加えてご自身でヘッドバンドを一番フィットする場所に調節頂ければ目もとケアを存分に楽しめます。エアー調節は2段階あり、丁度良いレベルまで調節できます。目もとが当たる部分は柔らかく、肌に優しいレザー素材を用いております。加えて、使用後のお手入れに関しては、布やアルコール等で拭いて頂ければ清潔感を保ったまま使用し続けられます。こちらのアイケア美顔器は2つ折りが可能な設計で、コンパクトなのでカバンに容易に収納でき、どこへ行く際も持ち運びに便利です。
USB充電とWireless接続
USB充電式でコンセントやパソコン、車内電源などから充電でき、非常に便利です。電源コードが無いため、ご使用の際にコードが絡まることがなく安心です。安全にご使用いただくため、充電中は本体が起動しない仕様に設定されております。約2.5時間でフル充電でき、1日1回の使用(15分程度)で約1週間ご利用可能です。また、ワイヤレス機能により、携帯などの端末にインストールされている音楽をお楽しみいただけます。音量調節機能も付いており、目元に心地の良い刺激とお気に入りの音楽で、心身ともにリラックスできます。静かな環境をご希望の場合は、音量をオフにすることも可能です。
温度(℃)温め温度:40~45
機能エアープッシュ:通常、バイブレーション、温熱機能、音楽、折り畳み収納
操作パネル
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【温熱・振動 ホットアイマスク】 。3段階の温度調節と振動モードを搭載しています。目元をじんわりと温めることで、リフレッシュできます。程良い温度で心地良く使え、就寝前にも適しています。お手持ち(市販)のモバイルバッテリー、ノートパソコン、壁コンセントなど、USBポートがあればどんな場所でも利用できます。 。【ふわふわ立体感のあるホットアイマスク】 。柔らかい素材感だから着心地も抜群です。生地がまつ毛に触れにくい立体型な、出張や旅行の移動中に仮眠をとりたいときにも便利です。 。【遮光性の高いホットアイマスク】 。遮光性だけでなく通気性の高い。3Dデザインで、目に優しくフィットします。とても軽く、プラスチックより軽量で持ち運びやすいです。繰り返し使えも経済的です。 。【自動タイマーオフ付きアイマスク】 。30/45/60分タイマー付き、お好みの時間を選びます。寝るときだけでなく移動中や仕事の合間などにも使える便利なホットアイマスクです。【目元の保湿】 付属のボトルにお湯を注ぎ、少しスプレーしてアイマスクに湿気を与えるだけで、蒸気によって温められた心地よいマッサージを体験することができます。
セット内容アイマスク X 1、USBケーブル X 1、収納袋 X 1、スプレーボトル X 1、耳栓 X 2、取扱説明書 X 1 ※モバイルバッテリーは付属しません。
関連資料(1.36MB)
【温熱・振動 ホットアイマスク】 。3段階の温度調節と振動モードを搭載しています。目元をじんわりと温めることで、リフレッシュできます。程良い温度で心地良く使え、就寝前にも適しています。お手持ち(市販)のモバイルバッテリー、ノートパソコン、壁コンセントなど、USBポートがあればどんな場所でも利用できます。 。【ふわふわ立体感のあるホットアイマスク】 。柔らかい素材感だから着心地も抜群です。生地がまつ毛に触れにくい立体型な、出張や旅行の移動中に仮眠をとりたいときにも便利です。 。【遮光性の高いホットアイマスク】 。遮光性だけでなく通気性の高い。3Dデザインで、目に優しくフィットします。とても軽く、プラスチックより軽量で持ち運びやすいです。繰り返し使えも経済的です。 。【自動タイマーオフ付きアイマスク】 。30/45/60分タイマー付き、お好みの時間を選びます。寝るときだけでなく移動中や仕事の合間などにも使える便利なホットアイマスクです。【目元の保湿】 付属のボトルにお湯を注ぎ、少しスプレーしてアイマスクに湿気を与えるだけで、蒸気によって温められた心地よいマッサージを体験することができます。
セット内容アイマスク X 1、USBケーブル X 1、収納袋 X 1、スプレーボトル X 1、耳栓 X 2、取扱説明書 X 1 ※モバイルバッテリーは付属しません。
色ピンク
関連資料(1.36MB)
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアします。エアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です。大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます。目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減します。ヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃。睡眠の質の改善にも役立ちます。180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます
用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレ
セット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質金属、プラスチック、コットンフランネル
質量(kg)0.4
電流(A)0.2
連続使用時間(分)約60(フル充電の場合)
設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18
充電時間約3時間(フル充電まで)
定格使用時間約10分
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8
定格入力AC100V(50/60Hz)
定格出力(A)2
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)190 × 72 × 71
質量(g)約210(本体のみ)
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠
電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
定格使用時間(分)約15
使用環境湿度(%)30~85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)
表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
電源DC5V1A(コネクター形状:USB-A)
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~60
タイマー約15分間
使用環境湿度(%)20~85RH
適合頭囲(cm)650まで
保存湿度範囲(%RH)20~85
「エア・温め・振動」機能
7モードの組み合わせが楽しめます
選べる5/10/15分タイマー
お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品ACアダプター、イヤホン、USBケーブル
色ホワイト
質量(g)510
電源(V)100~240単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×103×80
対応海外:○
1台
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
目元にじんわり伝わる心地よさ。折りたたみができて、手のひらに収まるほどのコンパクト収納。
用途MED(エアー&温め)、HARD(エアーのみ)、SOFT(温めのみ)の3つのモード付き。
付属品USBケーブル、専用保管袋、取扱説明書(保証書付)
電源充電式
本体質量(g)300
電源自動OFF10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×75×110
使用電池リチウムイオンポリマ-充電池 DC3.7V
充電時間(時間)2
モード3モード:MED(エアー&温め)、HARD(エアーのみ)/SOFT(温めのみ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさが約5分持続します。あずきとセラミックのたっぷり蒸気が目もと全体を包み込み、1日働いた目を奥までじんわり温めます。365回くり返し使えます。
タイプ目もとホット
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)216×83×109
質量(g)約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)10~40
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)5
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
タイマー約15分
使用環境湿度(%)30~85 RH
変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144
電源DC1.5V
使用電池単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)約60(乾電池を除く)
付属品取扱説明書/保証書
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
気軽にできるマッサージグッズ。
肩たたきなどリラックスしたいときに便利。
運動後に使用、気軽にマッサージ。
仕様●使用時サイズ:約H6.4×W32×D6.4cm●重量:約380g●材質:本体/TPR、ABS
アズワン品番68-4528-42
1個
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)40(1灯あたり)
口金E39
外径(Φmm)215
全光束(Lm)4700(×2灯)
電源コード(m)5
電線長さ(m)5
照明装置100V 40WLEDランプ×2灯
コード183-0287
色温度(K)5000
電線仕様VCT
使用場所屋外用防雨型
アズワン品番64-4653-47
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質素材が気持ちいい!
6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ!
好きなところにあてて、気分スッキリ!
首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。
痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。
お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。
足裏専門家と共同開発
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏
自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、
オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。
また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5
質量(g)300
材質ポリプロピレン
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
関連キーワード