6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ冷凍庫 274L
【省エネ基準達成率261%】【容量247L】【右開き】鮮度を保ち、素早く冷凍する「急冷モード」搭載。誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×705×1850 ブラック 質量(g)70000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)596 内容積(L)274
1個
99,980 税込109,978
欠品中

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91 寸法(mm)約595×600×1850 質量(g)57000 材質鋼板、PS、PP、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1 年間消費電力量(kWh/年)340 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.9 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)595
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿 適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)1665 奥行(mm)627 間口(mm)544 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 周波数(定格電源)50/60Hz 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)310h/年 省エネ基準達成率(%)1.06 定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
62,980 税込69,278
欠品中

アイリスオーヤマノンフロン冷凍冷蔵庫 235L
冷凍室が容量の半分を占める冷蔵庫です。真ん中のスペースは冷凍と冷蔵の切り替えができます。
質量(kg)49 間口(mm)562 記号冷凍庫記号:フォースター 内容量(L)(定格)235 電源コード(m)2 電気代の目安年間:10447円 定格消費電力(W)(50/60Hz)180 年間消費電力量(kWh/年)337 省エネ基準達成率(%)100 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)562×563×1725 定格内容積(L)冷凍室:123、冷蔵室:112、切り替え室(※冷凍室定格内容積に含む):33
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、274Lの冷凍冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。フリーケースを中段ガラス棚下に取り付けると、缶飲料の収納スペースとして使用できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約3個分(100L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。温度調節パネルで、冷蔵室・冷凍室をそれぞれ「弱・中・強・急冷」に設定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×632×1800 庫内容量(L)全体:274、冷蔵庫174、冷凍室100 質量(g)61000 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)電動機100(50/60Hz)、電熱装置(170) 性質【冷凍室】冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 定格周波数(Hz)50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)339 コード長さ(m)1.9
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)