自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)600
機能簡易乾燥
標準使用水量(L)126
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5
寸法(mm)約540×535×835
質量(g)28000
材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
所要時間(標準)52分
標準使用水量(L)92
水量(L)使用:47
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0
コード長さ(m)電源:2
本体質量(kg)32
定格消費電力(W)(50/60Hz)400460
運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB
標準使用水量(L)約99
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850
所要時間標準:42分
水量(L)標準:約50
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)36
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917
水量(L)標準:49
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
色ホワイト
質量(g)28000
種類全自動洗濯機
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893
保護等級IPX4
標準使用水量(L)110
定格入力(W)(50/60Hz)410/470
洗濯容量(kg)7
脱水容量(kg)7
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)
質量(kg)28
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835
保証期間お買い上げ日より1年間
運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)
標準使用水量(L)92
所要時間(標準)41分
水量(L)標準:45
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
色ブラック
質量(g)28000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
運転時間(分)52
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)38000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
関連資料ITW-80A02 取扱説明書(5.02MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160
商品タイプ横引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む)
商品タイプ縦引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)37
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB
標準使用水量(L)109
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956
所要時間(標準)44分
水量(L)標準:53
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。
水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
質量(g)36000
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×591×930
電源コード(m)1.9
運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)460/500
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)158、標準水量58
所要時間標準56分
洗濯/脱水容量(kg)8
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850
保証期間お買い上げ日より1年間
定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB
標準使用水量(L)110
運転時間(標準)43分
水量(L)標準:55
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約450
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約41分
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP
質量(g)81000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)80
定格入力1000W
洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41
定格消費電力(W)(50/60Hz)約420
関連資料TCW-80A01 取扱説明書(8.2MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約40分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm~95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅60~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
トラスコ品番385-3403
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
洗濯機周りの小物を収納できるランドリーマルチラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、フックは洗濯ネットや掃除用具、スタンドは体重計や珪藻土マットなどが収納できます。ボックス、木製フック、スタンドはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)ボックスサイズ(約)【浅型】300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)、【深型】300×100(フック込み107)×70(内寸:299×99×69)
耐荷重(kg)(約)全体5.8、ボックス1個あたり1.7、フック1個あたり0.1、マット立て2.0
本体質量(g)2400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×115×775
軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。
洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
種別ベスト
質量(g)504
電源モバイルバッテリー(別売)
温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)
連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5.5
洗濯方法洗濯機可
洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。
洗濯物をその場で干せるハンガーバー付です。
棚はプラスチック製のフラット棚で小物が落ちにくい構造です。
色ホワイト
質量(g)4100
有効内寸(mm)プラスチック棚:480×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665~950×545×1820
内寸幅(mm)600~885
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)
耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8
本体質量(g)1040
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390
関連キーワード
1
2
次へ