オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
ドア幅(mm)814
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(上)
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
材質アルミ押出し材
全長(mm)2400
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
呼称W16
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
仕様【セット使用】FC-2950-K-H、FK-310、FK-320、FG-100G、FG-210(KR-010)、AFD-3420、OS用トリガーねじセット、の組合せでお使いください。
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
使用条件【引戸】幅:740mm以上、厚さ:24~40mm、重量:30kg以下
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインDB,DC,DG
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1574(上)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
引手C1型ST,C1型BK
ドア幅(mm)814
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(Q2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料Y戸車引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
呼称W13
関連資料組み合わせ表(0.43MB)
取扱説明書(0.82MB)
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 2枚両引き(B4)
勝手なし(N)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:3144
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.07MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:1574
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:1574
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.45MB) (0.05MB)
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)
色ホワイト系
適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅1574mm(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料上吊引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様アウトセットタイプ
材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類室内物干窓枠
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料組み合わせ表(0.41MB) (0.43MB)
取扱説明書(0.82MB)
ガラス及びアクリル扉用。
扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430
適合扉厚(mm)3~6
扉寸法(mm)W450×H700×t6以下
適合扉質量(kg)4以下
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
関連資料組み合わせ表(0.43MB)
取扱説明書(0.82MB)
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラック
セット内容引戸本体・レールセット・引手
仕様錠無し、化粧縁無し
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケル
セット内容引戸本体・レールセット・引手
仕様錠無し、化粧縁無し
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバー
セット内容引戸本体・レールセット・引手
ガラス部無し
仕様錠無し、化粧縁無し
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
枠幅UW1645(1),UW1445(2)
納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1)
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
関連資料(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザインPA,PD,KE,HA
レール長さ(mm)1570(上)
ドア幅(mm)814
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
寸法(高さ)7尺(2m高)
枠アウトセット納まり(NN)
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引きパネル(Q0)
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
デザインDB,DC,DG
枠アウトセット納まり(NN)
ドア幅(mm)814
寸法(高さ)7尺(2m高)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(Q3)
レール長さ(mm)1570(上)
引手C1型ST,C1型BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容アウトサイドネット、固定金具3種
材質スチール
色ホワイト
ネット目50mmピッチ
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼中央片面(61-421-66-2):W90cm ×1●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-1):W90×D3.5cm ×1●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×1●▼木製台輪ステージW90cm用(61-421-68-2)×1
アズワン品番67-2189-05
1セット
¥109,700
税込¥120,670
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ