264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。 材質ハイプラ(PE+PP) ブラック 適合車特殊車輌 耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護 耐荷重(t)4 材質廃プラ(廃材プラスチック) 厚さ(mm)50 寸法(mm)410×350 質量(kg)5 適合車特殊車輌
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

後付けのアウトリガー 作業台使用時に左右方向の安定性アップ 加工不要で取付可能 取り付けたまま収納可能 脚立、作業台に取付でき安定感が増します。 使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4 アズワン品番65-2238-47
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷

アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 動画あり
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。 材質PE 寸法(mm)305×365×50 質量(kg)4 ブラック 適合車2~4トンの中型トラック
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。 適合全サイズ対応
1セット(2個)
14,980 税込16,478
翌日出荷


アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 動画あり
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番207-3020 長さ(mm)400 幅(mm)350 厚さ(mm)20 材質/仕上ナイロン繊維入りゴム 質量(kg)3.2 対象4トンユニック車 アズワン品番64-8630-61
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立転倒防止器具 幅(mm)60 厚さ(mm)60
1セット(2本)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。後方部2個所につけるタイプです。
用途作業時の安全対策に。 トラスコ品番856-3437 適合機種TSF、TSFCシリーズ 質量(kg)1 品名アウトリガー 2018年トラスコ掲載ページ7 1170
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アビルコインターナショナルアウトリガーベース
超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
1セット(2枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場台に取り付け、転倒を防止します。
仕様EA905DF-13、-14、-21/24用 全長(m)1.1/2.0
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 質量(kg)3.2 適合車4トンユニック 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷



不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製 タイプ脚立のみ 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)308×145
1個
63,500 税込69,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。
用途側方転倒防止に トラスコ品番114-1027 適合機種勇馬 楽駝 材質アルミ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。 長さ(mm)360、対応可能:330 幅(mm)300、対応可能:270 厚さ(mm)50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。 材質アルミ合金 適合DWJ
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。 材質アルミ合金 適合DXA
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。 材質UHWM-PE 質量(kg)7 高さ(mm)55 横幅(mm)355 縦(mm)355 耐荷重(t)13.5 取扱説明書(2.36MB)
1枚ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。 質量(kg)24.5 高さ(mm)40 横幅(mm)800 縦(mm)800 耐荷重(t)36
1セット(2枚)
88,000 税込96,800
3日以内出荷

廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
用途60~70tラフテレーンクレーンの木製バンギの代わりに荷重分散に最適な敷板です。 質量(kg)20 高さ(mm)60 横幅(mm)600 縦(mm)600 耐荷重(t)30
1枚ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3445 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3443 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
当日出荷