天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
仕様3分スタット付
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質鋼板
表面処理亜鉛メッキ
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品回転ストッパー付
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組
適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組
適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
質量(kg)0.14
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
色黒
仕上電着塗装仕上げ
JIS規格C8340
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
規格中形四角(浅型)
側面ノック数22・22(25・25)×3
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
材質電着塗装
色黒
呼び大形四角(深型)
1セット(20個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
仕切板無
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス
材質鋼製電気亜鉛めっき
ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15
種別<Eシリーズ>ねじなし付属品
材質鋼製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.001
種類アウトレットボックス用 止めねじ
入数(個)100
1セット(100個)
¥899
税込¥989
31日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
スライドアウトレットボックスを調整固定バーに仮固定する磁石です。(ボックスがズレにくくなります。)
適合スライドアウトレットボックス
1セット(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様粘着テープ付
適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋
種類中浅型
規格JIS・JET
仕切板無
寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量間柱がズレた場合のボックス位置調整が容易にできます。
(軽量間仕切り用調整固定バーにセットして使用します。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)、平塗代カバー(フラットタイプ)付
適合軽量間仕切り用調整固定バー(KGP-130、KGP-188、KGP-230、KGP-230SB)
色グレー
両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
規格中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック付
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ