1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)鉄
枝折戸用部材。
材質ステンレス
質量(kg)0.029
色シルバー
備考ターンナットを使用して、受けはアルミ柱に、本体は合成竹枝折戸の枠にしっかりと固定できます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)真鍮
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
材質鉄、一部ステンレス
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容金具、パッキン、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
扉を開くと自動的に90°でロックします。
閉方向にロックは働きません。
90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
軽車両用として最適です。
左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11688
1個
¥2,868
税込¥3,155
当日出荷
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
関連キーワード