アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0
プレート寸法(mm)100×100
保管環境1
名称寒天末
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成なし
アズワン品番2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです。一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます。泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所
アズワン品番65-9239-59
1セット
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01
付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド
材質泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)約300~ 350
内寸法(mm)泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5
メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100
サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1個(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルを切り取ることができます。
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。
高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。
ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー
セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、
寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)
サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)
容量(mL)電極液:上部40、下部550
方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)
極性(泳動槽部)源接続時に選択
アズワン品番64-3966-19
主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン
装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
トランスチャンバーを使用することにより、サザン・ノーザンブロッティングが安全・確実。トランスパッド・アンダーパッドは洗浄・オートクレーブ可能で繰り返し使用でき経済的。アンダーパッドがアガロースゲル全面にバッファをバランスよく浸透。アルカリバッファも
仕様●トランスチャンバー(幅220×奥行220mm)1台●アンダーパッド(幅150×奥行150×厚30mm)1個●トランスパッド(幅150×奥行150×厚45mm)1個
アズワン品番67-0320-58
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
簡便なスピンカラム式で、PCR産物やアガロースゲル中に含まれるDNA(100bp~10kb)を迅速に精製します。
仕様対象サンプル:PCR産物(最大100uL)、回収率:最大95%
時間抽出:約30分(アガロースゲル300mg)
アズワン品番4-4326-01
1袋(100回分)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)
電源AC100~240V・50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18
機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)
タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)
トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能
切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる
ゲル重量は下記にて簡単に計算可能
ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~140 mg 1%アガロースゲル:~130 mg
ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~120 mg 1%アガロースゲル:~110 mg
ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~100 mg 1%アガロースゲル:~90 mg
同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける
イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる
仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個
アズワン品番68-4033-51
1セット(50個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質
仕様20P 滅菌済 960
型式ART Gel 20P
全長(mm)70.9
先端丸型
容量(μL)20
フィルターあり
アズワン品番63-9282-72
1箱(10ラック×96本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~300V 1~400mA 70W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)56.8
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL
アズワン品番65-3697-51
1本
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120
質量(kg)1
出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W
電源AC100V・50/60Hz
タイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能
安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1
材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL
アズワン品番65-3697-52
1本
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質
仕様ART Gel100 滅菌済
全長(mm)70.9
先端丸型
容量(μL)20
フィルターあり
アズワン品番63-9282-71
1箱(10ラック×96本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
経済的かつ高収率で迅速な機器
4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。
6つの異なるサンプルを同時に適用できます
0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度)
使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。
1時間以内にサンプルを精製することが可能です。
溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。
サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。
溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kg
アズワン品番67-6658-68
1台
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL
アズワン品番65-3697-54
1本
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-61
1本
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL
アズワン品番65-3697-52
1本
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-60
1本
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL
アズワン品番65-3697-53
1本
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-62
1本
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-59
1本
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL
アズワン品番65-3697-51
1本
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL
アズワン品番65-3697-54
1本
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL
アズワン品番65-3697-53
1本
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
関連キーワード
1
2
次へ