免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:22.5
色レッド
全長(cm)265
チューブ径(Φmm)350
全幅(cm)132
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人
付属品フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)2130
全幅(mm)1220
保証期間1年(本体)
総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質ビニロン帆布製
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質エコストロン(EPDM)
ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧DC12
連続使用時間(分)最大30
消費電流(A)6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。
長さ(cm)120
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色ライトグレー
種別予備検査 有
関連資料(30.78MB)
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途ゴムボート保護用。
付属品収納袋×1枚
材質ビニロン帆布
直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。
付属品収納袋付き
直径(Φcm)130
ロープ長さ(m)約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。
S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。
タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。
斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。
直径(Φcm)20
幅(cm)8
タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品)
対応装置質量(kg)船外機:60まで
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
空気を入れるだけで畳のような形状になります。圧さ7cmで底づき感のない程よい硬さと弾性を持ち、避難所やオフィスでも畳の上のような安心感があります。ゴムボートと同じ材質なので汚れや水分もさっと拭き取れます。
用途防災からレジャーまで幅広く対応、便利で多用途のエアーマット
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて取付可能なベースが付属したなセットです。
アキレス、ジョイクラフト、ゼファー、AF、HOPEボートなど、各メーカーのインフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に対応しています。
タイプIFベースセット
仕様【付属ベース】IFベースソケット付
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数2
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インフレータブルボートを簡単にカスタムできる専用ベース。
BMOフィッシングギア「極み」のアタッチメント対応。
ソケット部分に「BMOフィッシングギア極み」シリーズのアタッチメントが装着できるインフレータブルボート専用の取付ベースです。
主な対応ボートは「アキレス」「ジョイクラフト」「ゼファー」「AF」「HOPEボート」です。
材質樹脂
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
関連キーワード