標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。
仕様フラット
色透明
タイプ一般制電
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。
タイプフラットタイプ
仕様防虫制電タイプ
色オレンジ(フラット)
長さ(m)30
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。
種別リブ付き
色オレンジ(リブ付)
長さ(m)30
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品。
用途防炎性能が求められる工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番102-9769
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)25
色透明
タイプフラット
長さ(m)30
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
トラスコ品番455-7018
材質エポキシ塗装
質量(kg)4
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
アキレスミエール用金具です。
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
トラスコ品番102-8742
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色オレンジ
タイプ防虫制電
種類フラット
長さ(m)30
1巻
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。
専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番108-3348
材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ
質量(g)305
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。
用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして
仕様ライン付
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色透明
タイプ耐寒
長さ(m)30
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能により広い用途の間仕切りに適しています。
色透明(グリーン味)(リブ付)
長さ(m)30
アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。
トラスコ品番780-6523
材質一般鉄材、スチール、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ
質量(g)460
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。
用途工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番102-9778
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)17
色透明(グリーン味)
タイプ一般制電
長さ(m)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、防炎性も有するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装工場など、夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして
厚さ(mm)2
トラスコ品番516-0642
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)300
質量(kg)25
色オレンジ
タイプフラット
長さ(m)30
適合規格消防法施行令第4条の3に適合
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
用途ミエール200mm幅専用ハンガー
トラスコ品番455-7034
材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ
タイプ300mm用ハンガー
1枚
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
トラスコ品番455-7000
材質一般鉄材、エポキシ塗装
幅(mm)40
タイプ固定式フレーム1m
長さ(m)1000
1本
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。
ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして
厚さ(mm)2.0
仕様ライン付
トラスコ品番102-9775
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)18
色オレンジ
タイプ防虫制電、制電
長さ(m)30
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品。
用途防炎性能が求められる工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番516-0634
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)37
色透明
タイプフラット
長さ(m)30
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
色イエロー
長さ(m)30
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
関連キーワード