ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。
3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W24.3×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
吐出量(mL/min)(標準)3
アズワン品番64-8085-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質(ケース)ABS樹脂
接続口径Φ3.9×Φ5mm
サイズ27×47.5×74mm
質量(g)約115
接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
モーター内蔵で防塵特性良好。
サイズL47.5×W74×D27mm
質量(g)約90
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
寸法(mm)95×83×208
接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC12(ヒューズ12A)
消費電力(W)144
最大流量(L/min)8.7
最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9
アズワン品番1-1503-01
ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
接続口径1/2インチ(13mm)ホース接続×2
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97
流量(L/min)15.1
最大圧力(kg/cm2)2.8
アズワン品番1-1505-11
最大自吸力(m)2.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)2.5
揚程(m)自吸:2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97
接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続
入力電圧(V)DC24
流量(L/min)15.1
最大圧力(kg/cm2)2.8
アズワン品番1-1505-12
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59
定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番1-1504-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。
用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド
材質(チューブ)シリコーン
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
吐出量取付本体に依存
アズワン品番64-8085-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm
質量(g)約62
ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W24.3×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
ポンプヘッド交換可能
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W15×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
ポンプヘッド交換可能
3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W15×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
吐出量(mL/min)(標準)3
アズワン品番64-8085-42
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5
配管継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)30以上
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
1個
¥62,980
税込¥69,278
12日以内出荷
関連キーワード