JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105
伸び(%)781
引裂強度(kg/cm2)175
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)47
形状記憶性100%。愛用されている方が最も多い人気No1の素材です。形状記憶性素材の特長を活かし、シートの形状も多種多様です
色ホワイト
寸法【中判】460×610
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
手首の輪郭形状に合わせて、角度調節ができる着脱可能なステー(15.5cm)を内蔵。
4本の着脱簡単なストラップテープにより、サポート感を調節できます。
適合部位手首
水硬性ファイバーグラススプリントです。
追従性に優れた軽量・薄型の素材により、フィット性の高い快適な装着感を提供します。
作業が簡単なプレカットタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
お湯の中でお互いがくっつかないので、小さな容器でも軟化させることができます。スプリントと皮膚の間に空気の層をつくり、皮膚との摩擦が起こりにくくなっています。15%以上引き伸ばさなければ、再加熱すると形状は元に戻ります。
材質低温軟化プラスチック
軟化温度(℃)60~70
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。
十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールド。
装着したままレントゲン撮影が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002002
医薬品医療機器等法一般医療機器
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色白
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
アクアプラストのカラーバージョンです。ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。
寸法【中判】460×610
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(mm)300×200
色黒
背側タイプのコックアップスプリントです掌側の接触面が少ないので快適性が高くキーボードを操作する人などに向いています。
形状穴なし
厚さ3.2mm
素材アクアプラスト
アクアプラストと同じ形状記憶性素材です。手部しか作成しないなど少量消費のご施設向けのハーフサイズです長期在庫による劣化を心配される方に。
厚さ(mm)2.4
寸法小判(305×460mm)
アクアプラストの素材を空洞のチューブ状にしました。細井チューブは指用スプリント太いチューブはダイナミックスプリントのガイドに仕様できます。他のスプリント素材と組み合わせる事も出来ます。
長さ(mm)610
色ホワイト
関連キーワード