ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
寸法L(mm)375
寸法H(mm)270
寸法L1(mm)291
寸法h1(mm)192
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。
蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180
外径(Φmm[Φinch])250[8]
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用
材質ポリプロピレン
使用ビス径(mm)取付:4
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM
質量(g)261
消費電力(W)19
入力電圧(V)DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47
コード長さ(mm)450
色温度(K)6000
光束(Lm)2296
防水性IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2
表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
材質(レバー部)普通鋼板
表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
材質Plastic
カラーコード灰色
関連キーワード