2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約145
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください
使用電池専用充電池
電池リチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約2
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約145
色ブラック
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
使用電池専用充電池
電池リチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
アズワン品番64-9093-70
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能。ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
長さ(mm)約155
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応機種汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。iPadモード:2018年以降のすべてのiPad
連続使用時間(時間)約12(汎用モード)/約8(iPadモード)※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約1.5
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。
商品タイプ本体
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
質量(g)約13
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
保証期間1年
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
直径(Φmm)約9.5(本体)
長さ(mm)約155
材質(本体)アルミニウム
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
使用電池専用充電池
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約18※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
ペン先径(Φmm)約1.5
USI規格に対応したアクティブタッチペンです。
4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。
Chromebook 対応認定を取得した製品です。
付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約141
色ブラック
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約20(電池含む)
備考筆圧検知有り(4096段階)
交換目安半年※1日約90分ご利用の場合/ご使用状態によってはこの目安の時間よりも早く電池交換が必要となる場合があります。
対応機種タブレット ※USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
使用電池単6電池
保証期間6ヶ月
アズワン品番64-9093-73
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ本体
筆圧レベル4096段階
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
直径(Φmm)約2
対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad)
アズワン品番64-9093-69
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。
手を置いても描けるアクティブ式
本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
滑らかでリアルタイムの描き味
iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。
実際の描き具合
実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。
傾き検知に対応
本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
交換ペン先を付属
本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。
マグネットでiPadに取付可能
本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電
付属品充電ケーブル、交換用ペン先
材質プラスチック
対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上
充電時間約40分
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時間約6ヶ月
商品タイプ本体
駆動時間(時間)(連続)約8
傾きを検知し表現豊かに描画ができる。
2.0mmの極細ペン先のiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル付きの充電式タッチペンです。
質量(g)約15
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
商品タイプペン本体
対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください
材質(ペン先)ポリアセタール
材質(本体)アルミニウム
付属品タイプC USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)約160
直径(Φmm)約9.5(本体)
備考傾き検知有り※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
ペン先径(Φmm)約2
誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載!ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad専用充電式タッチペンです。ペンや設定を変えずに強弱を付けられ、鉛筆で書いたような書き心地を実現します。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad用アクティブタッチペンです。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。交換用のペン先が1個付属しています。 。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。ペン先は約1.8mmと細めで細部まで書き込めるので、細かい作業におすすめです。 。USB Type-C(TM)ポートからの充電が可能。ポートにはキャップが付いているため、ホコリの侵入を防ぎます。 。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。3つのLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 。一度満充電すると、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約25分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。電源をオンにするだけですぐに使用でき、ペアリングは不要です。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。※iPadの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先1個
適合パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×、傾き検知:○、筆圧感知:×、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○
材質ペン先:POM、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)約13
外形寸法(mm)約Φ9×L165
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年10月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間約25分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)約1.8
商品タイプペン本体
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。
対応機種PSA-TPR05
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。
文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。
汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。
汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。
商品タイプ本体
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)約14(電池除く)
電源単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143
対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)1.6
商品タイプタッチペン本体
筆圧レベル1024
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式
寸法(mm)Φ9.6×13×135
質量(g)7.7
インク色黒
替芯SXR-80-07
ボール径(Φmm)0.7
ペン先STT2002P
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。
直径(Φmm)約1.5
対応機種各種タブレット・スマートフォン(iPad・iPhoneほか)
アズワン品番64-9093-68
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPad用アクティブスタイラス。
本製品は電源オンですぐに始められるiPad用アクティブスタイラスです。
追従性を過去製品よりも高めたことで正確で細かな書き込みが出来、文字の書き込みや簡単な図形の
作成も直感的に簡単に描くことが可能です。
また画面が手に触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減致しました。
Bluetoothでのペアリングなどの煩わしい設定も必要とせず、ボタンを押すだけで使用を開始できます。
また、ペン先が磨耗してもペン先を交換することが可能ですので長くお使い頂けます。
アズワン品番65-1832-47
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。
適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデル
色グレイ
商品タイプ本体
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム
質量(g)20
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
材質(ペン先)PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
力を入れなくてもすらすら書ける、三角形の鉛筆型タッチペンです。
長さ(mm)約140
直径(Φmm)ペン約7.1
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
ペン先径(Φmm)約5.5
仕様圧力感度、パームリジェクション技術
付属品ペン先 (2個)、単6電池、プラー
質量(g)14.2
タイプアクティブスタイラス
幅(cm)0.95
対応OSWindows 10以降、Windows 11
圧力等級4096
準拠規格AES 2.0、AES 1.0
バッテリーAAAAタイプ
高さ(cm)14
ボタン数2
バッテリー稼動時間12月
奥行き(cm)0.95
ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)導電性プラスチック
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約2.5
スタイラス アクティブタッチペン
用途iPad対応
仕様自動OFF機能:5分未使用時自動OFF
質量(g)15
対応機種iPadなど
寸法(cm)16.7×9.05Φ
充電方式USB-C 急速充電
先端径(Φmm)1.5
使用時間(時間)約9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)約110
直径(Φmm)ペン約5.5
材質(本体)真鍮
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)シリコン
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約4.5
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途アクティブタッチペン
適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代)
寸法(mm)長さ166×直径8.9
使用時間フル充電で約8~12時間
オートパワーオフ5分未使用時自動OFF
ペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0
充電方式iPad側面に取り付け磁気充電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
仕様パームリジェクション技術、充電式バッテリー
付属品ペン先 (2個)、 USB-Cケーブル、プラー
色ブラック
質量(g)14.2
タイプアクティブスタイラス
幅(cm)0.98
対応OSWindows 10以降、Windows 11
圧力等級4096
準拠規格AES 2.0、AES 1.0
高さ(cm)15.5
ボタン数3
インターフェイスBluetooth 5.0
奥行き(cm)0.98
ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率
仕様●視野領域対角線サイズ:6.4インチ●視野領域寸法:133.6 x 101.4mm●アクティブ領域:130.6 x 98.4mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:AMP-C●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:130.6mm●アクティブ領域幅:98.4mm●外寸高さ:152.9mm●外寸幅:120mm●視野領域高さむ:133.6mm●視野領域幅:101.4mm
アズワン品番65-7232-37
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率
仕様●視野領域対角線サイズ:7インチ●視野領域寸法:154.9 x 93.9mm●アクティブ領域:152.4 x 91.44mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:152.4mm●アクティブ領域幅:91.44mm●外寸高さ:165mm●外寸幅:104mm●視野領域高さむ:154.9mm●視野領域幅:93.94mm●コード番号:710-5250
アズワン品番65-7259-89
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ●視野領域寸法:174 x 131.5mm●アクティブ領域:172 x 129.5mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:172mm●アクティブ領域幅:129.5mm●外寸高さ:188.9mm●外寸幅:141.7mm●視野領域高さむ:174mm●視野領域幅:131.5mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:15.1インチ●視野領域寸法:309 x 233mm●アクティブ領域:307.1 x 231.1mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:307.1mm●アクティブ領域幅:231.1mm●外寸高さ:332.9mm●外寸幅:248.9mm●視野領域高さむ:309.09mm●視野領域幅:233.09mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
¥378,800
税込¥416,680
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様視野領域対角線サイズ:17.1インチ●視野領域寸法:342 x 273.2mm●外寸寸法:365.4 x 290.1mm●アクティブ領域:340 x 272.4mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:340mm●アクティブ領域幅:272.4mm●外寸高さ:290.1mm●外寸幅:290.1mm●視野領域高さむ:342mm●視野領域幅:273.2mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード