「アクティブマグ」の検索結果
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
二重構造だから保温保冷効果抜群のマグカップ。
食器の種類洋食器
材質ステンレス、PP
寸法(mm)Φ70×80
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
容量(mL)300
材質18‐8ステンレス
直径×高さ(mm)77×90
TKG品番9-2278-0501
TKG品番(2017)6-2065-1601
食器の種類洋食器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
蓋付で保温・保冷に効果的。ほこりは入るのも防ぎます。広口タイプなのでドリッパーが直接使えます。便利な内面目盛り付
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)
質量(g)208
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×95
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼
色ステンレス
保冷効力(℃)7以下(1時間)
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質18-8ステンレス
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類洋食器
材質高強度磁器
容量(mL)220
色ホワイト
直径×高さ(mm)73×73
TKG品番9-2439-2901
TKG品番(2017)6-2222-2901
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(g)200
保冷効力(℃)8以下(1時間)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×130
真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)
質量(g)246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×120
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
容量(mL)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×84×75
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMのボディチューブ内部を構成する部品です。
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。
AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。