クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類エルボ
シリーズURT60
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ90°
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
色透明
タイプDV
使用流体排水
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類エルボ
シリーズURT60
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプVU
使用流体排水
材質PMMA
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
色透明
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類エルボ
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズY60H
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
ひざの形にあわせた立体編み
材質アクリル・ナイロン・毛・綿・レーヨン・ポリウレタン
色グレー
寸法(cm)ひざ上10cm:37~55
適合部位ふくらはぎ
1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類エルボ
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類エルボ
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズY60H
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類エルボ
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズURT60
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類エルボ
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズY60H
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類エルボ
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類エルボ
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類エルボ
シリーズVM120
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
伸縮素材と非伸縮素材の組み合わせにより、ズレを低減する肘バンドです。幅広タイプのバンドにより、手関節伸展筋群を的確に圧迫します。一個ずつ個包装仕様です。
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、PMMA(アクリル)、ポリアセタール
寸法(幅W×長さL)(cm)5×35
適合腕周(cm)20~30(前腕)
アズワン品番7-9542-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)35
形状エルボ
備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本
仕上アクリル焼付塗装
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状エルボ
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。
材質ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)
はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。
材質ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)35
形状エルボ
備考(使用ネジ)丸皿 4本
仕上アクリル焼付塗装
関連キーワード