セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様※表面にマスキングシート付
種別精密板
材質アクリル
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。
精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。
耐候性に優れています。
材質アクリル
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。400nm以下を吸収します。
種別精密板UVカット
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)350×510
サイズA4判用
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
入数4シート
ラベル形状四角
1個(4シート)
¥899
税込¥989
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)250×370
サイズA5判用
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
入数4シート
ラベル形状四角
1個(4シート)
¥499
税込¥549
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×440
サイズB5判用
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
入数4シート
ラベル形状四角
1個(4シート)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレン
サイズA4判用
タイプロール
粘着剤アクリル系
寸法(mm×m)350×1.5
剥離紙ノンポリラミ紙
ラベル形状四角
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-26
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。
地図や図面の折り目の補強に。
紙ファイルの背の補強に。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
寸法(mm)50×8
色クリア
タイプテープ
基材ポリプロピレン
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色スモーク色
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)80
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。670nm以上を透過します。
種別赤外線透過フィルター
材質アクリル
色外観黒色(クリア)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×550×0.5
アズワン品番3-9888-07
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)195×335
材質PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
厚さ(μm)シート厚:80
粘着力(g/25mm)600
アズワン品番1-4800-52
1箱(50層×10シート)
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000
耐熱温度(℃)80
材質FEP/アクリル
適合流体酸・アルカリなど
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
厚さ(mm)0.1
サイズA4
材質(本体)PETフィルム
質量(g)15.6
縦(mm)297
横(mm)210
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
台風等の防災対策品。
窓の飛散抑制効果のあるフィルム。
水なしで貼ってはがせるフィルム。
ペアーガラス・網入りガラスに使用可能。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、アクリル系樹脂、紙
色クリアー
幅(cm)46
長さ(cm)90
糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
生地には防炎認定品を使用しています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できます。
塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
用途糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に
トラスコ品番199-2613
材質ポリエステル糸+両面塩ビフィルム
形状ビニールカーテン
幅(mm)140
質量(kg)2.2
色糸入透明
長さ(m)25
粘着剤アクリル系
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450
耐熱温度(℃)10~204
保管環境+21℃、50%rh
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
スマホの画面についたウイルスが99.99%減少!細菌増殖もブロック!!銅イオン配合の抗ウイルス+衝撃吸収のスマホフィルム!銅イオン配合でウイルスが急減ウイルスの残存期間/銅:4時間、プラスチック:3日抗ウイルスは抗菌よりも強力
用途スマホフィルム
材質ホコリ除去シート/ヘラ:紙、クリーニングクロス:ナイロン/ポリエステル
材質(本体)アクリル/PET樹脂/シリコン樹脂
特性耐衝撃、抗菌加工
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ