こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
両面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質アクリル
サイズA3横
仕様両面用
寸法(幅W×高さH)(mm)【用紙】422×303
TKG品番9-2025-1111
TKG品番(2017)6-1831-1211
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品六角レンチ
厚さ(mm)芯材:3、面板:1、台座:1.6
台座寸法(mm)350角
設置場所屋内専用
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
タイプ両面用
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質ペット樹脂(1mm厚)
サイズL型
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
色シルバー
タイプ両面
設置場所屋外用
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
ポスター展示用。
仕様●パネルサイズ:B1●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:764●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:1275●板面外寸(mm)縦:728●板面外寸(mm)横:1030●板面外寸:B1●面板有効サイズ:W712mm×H1014mm●受注生産品(納期要確認)●材質/仕上:本体フレーム/アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚●注意:防水パックシート付ではありません。●注意:差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。●原産国:日本●コード番号:143-2425
アズワン品番67-5566-43
1台
¥39,100
税込¥43,010
5日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
仕様両面掲示可能
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)全高:H380~630、クリップ:W120×H45
ベースΦ160mm
適合厚さ(mm)ポップ:1~10まで
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
タイプ片面用
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W674×H1080×D575●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-7265
アズワン品番67-8877-25
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)7.3
色シルバー
高さ(mm)970
奥行(mm)530
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)764
質量(kg)11.8
色シルバー
高さ(mm)1275
奥行(mm)675
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)5.6
色シルバー
高さ(mm)790
奥行(mm)440
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
POPホルダーが一体化したナプキンスタンド(POPは両面に入ります)。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
材質アクリル、磁石
色透明
収納寸法(mm)内寸:W93×D36
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)333
質量(kg)4.2
色シルバー
高さ(mm)790
奥行(mm)440
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様曲面率:330R
材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)280×70×380(H)
質量(g)約600
ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)
アズワン品番64-7983-03
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)630
質量(kg)8.8
色シルバー
高さ(mm)1080
奥行(mm)580
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)877
質量(kg)14.4
色シルバー
高さ(mm)1375
奥行(mm)720
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。
質量(kg)7.8
タイプ両面
規格A3
全高(mm)1030
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)297×420
注水量(L)3
面板有効寸法(mm)W281×H404
適合対応ウエイトアーム:SKW-B
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
色木目、(フレーム)ブラック
タイプ両面
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W808×H985×D530●面板サイズ(mm):W798×H585●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8809
アズワン品番67-8877-14
1台
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ