高純度の純水製造の前処理に便利です。受注生産品となります。本体材質はアクリルです。
用途高純度の純水製造の前処理に。
セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
材質PTFE
形状フランジ
質量(g)200
形状フランジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。
ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
色透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125
材質アクリル板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリル樹脂
外径(Φmm)30
肉厚2mm
アズワン品番4-5719-03
1個
¥4,069
税込¥4,476
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM
使用温度範囲(℃)0~40
精度±2%F.S.
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(TM)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は耐久性の高い「デュラヘーシブ」を採用。テープ部分には皮膚に優しいハイドロテープ採用のタイプである『Mフランジ』と、通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
1箱
非課税商品
¥7,598
税込¥7,598
3日以内出荷
材質アクリル樹脂
外径(Φmm)80
肉厚3mm
アズワン品番4-5720-13
1個
¥11,682
税込¥12,850
12日以内出荷
耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。
トラスコ品番345-8452
色青
容量(g)330
主成分アクリルゴム
粘度(Pa・s)23
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。
適合(基板)Raspberry Pi 5
材質アクリル板
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質アクリル/和紙入り・無地
タイプ下面開放
有効長(m)(コード)0.6~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井付・壁付兼用
デュラヘーシブ(R)ナチュラMCフランジはコンバテックモルダブルテクノロジー(TM)により、はさみを使わずに様々な形・サイズのストーマに皮膚保護剤が優しくフィットします。軽度に陥没したストーマに適した凸面構造の、スナップロック式二品系装具。ストーマ周囲の接着面には耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を使用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
寸法(mm)57【ストーマ】33-45
1箱
非課税商品
¥16,980
税込¥16,980
3日以内出荷
作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
用途各種フランジ面のシール
トラスコ品番552-9790
色灰
容量(kg)1
主成分アクリルエマルション
粘度(Pa・s)10
危険物の類別非危険物
1缶
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(R)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は耐久性の高い「デュラヘーシブ」を採用。通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
デュラヘーシブ(R)ナチュラMCフランジはコンバテックモルダブルテクノロジー(TM)により、はさみを使わずに様々な形・サイズのストーマに皮膚保護剤が優しくフィットします。軽度に陥没したストーマに適した凸面構造の、スナップロック式二品系装具。ストーマ周囲の接着面には耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を使用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
1箱
非課税商品
¥16,980
税込¥16,980
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。
寸法(mm)19【ストーマ】16-19
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(TM)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は耐久性の高い「デュラヘーシブ」を採用。テープ部分には皮膚に優しいハイドロテープ採用のタイプである『Mフランジ』と、通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
寸法(mm)45【ストーマ】13-22
1箱
非課税商品
¥7,598
税込¥7,598
3日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可
光源LED(電球色)
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。
寸法(mm)【ストーマ】22
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。
寸法(mm)【ストーマ】16
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。
寸法(mm)【ストーマ】25
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(TM)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は肌に優しい「バリケア」を使用しています。テープ部分には皮膚に優しいハイドロテープ採用のタイプである『Mフランジ』と、通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
1箱
非課税商品
¥5,898
税込¥5,898
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。
寸法(mm)35【ストーマ】32-35
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(TM)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は耐久性の高い「デュラヘーシブ」を採用。テープ部分には皮膚に優しいハイドロテープ採用のタイプである『Mフランジ』と、通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
寸法(mm)70【オーバルストーマ】33-45/45-56
1箱
非課税商品
¥7,598
税込¥7,598
3日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。コンバテックモルダブルテクノロジー(TM)によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。皮膚保護剤は肌に優しい「バリケア」を使用しています。テープ部分には皮膚に優しいハイドロテープ採用のタイプである『Mフランジ』と、通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。
寸法(mm)57【ストーマ】33-45
1箱
非課税商品
¥5,898
税込¥5,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ