仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:アクリル
再生紙使用マーク適合
軽量/薄厚タイプの樹脂製ポスターフレームです。
4 辺すべてが前方向に開閉するフロントオープン構造なので、ポスター交換を簡単、スピーディーに行うことができます。
材質(本体)塩ビ、発泡PS(5mm厚白)、(カバー)PET(0.3mm厚)
関連部品SBA117,SBA118,SBA119
適合厚さ(mm)0.18以内
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:B2
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
サインや案内をきれいに見せるシンプルなフレームです。
縦横どちらでも使え、壁にも掛けられる2つのフック穴付。
付属品スタンド用ビス×2、短ビス×4、仮止め用ラベル
材質アクリル
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)縦パイプ:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
10mm厚のアクリルを2枚使用した贅沢な作りのPOPフレーム。プライス表示やPOP掲示など幅広くご利用いただけます。
材質アクリル10mm厚×2枚、ネオジウム磁石
アクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質アクリル透明
厚さ(mm)1.5
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
材質アクリル板t3mm×2枚
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー
適合500kg
セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2
材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg/個)【対象物】500以下/1個
本体長さ(mm)120
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
材質アクリル樹脂
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適な両面表示が可能なT型タイプ。POP立やメニュー表示など幅広くご利用いただけます。
材質アクリル透明
厚さ(mm)1.5
高じん性・構造強度接着です。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に
色赤色
容量(g)2500
主成分変成アクリル樹脂
可使時間(分)2.5
不揮発分100%
硬化条件常温硬化
セットタイム(分)4.5
引張剪断強度(N/mm2)23.8
T型剥離強度(N/mm)4.6
粘度(mPa・s)3320
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比1:1
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)60
ガラス転移点(℃)83
弾性率(N/mm2)740
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(2.5kg)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
落ち着いた高級感のある茶褐色でまっすぐに伸び茶と白の濃淡によるデザイン性が高い木目が印象的なアカシア材をぜいたくに使いました。枠部分にカービングを施し、ヴィンテージ感溢れるポスターフレームができました。
付属品麻紐付/壁掛けフック付
材質アカシア/アクリル
最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)8.3
色シルバー
高さ(mm)1675
奥行(mm)650
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)764
質量(kg)3.1
色シルバー
高さ(mm)566
奥行(mm)33
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)8.3
色ブラック
高さ(mm)1675
奥行(mm)650
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)4.2
色シルバー
高さ(mm)764
奥行(mm)22
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ