21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:39.54/Ⅱ面:40.36 剥離紙ポリラミ紙 耐荷重(g)400(15×15mmあたり) 粘着タイプ超強力
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
トラスコ品番773-7033 幅(mm)24 厚さ(mm)0.7 長さ(m)1 主なワークパーツ
1セット
579 税込637
当日出荷

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。 シリーズScotch 巻芯径(Φmm)25
1巻
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
8日以内出荷

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、耐候
1巻
729 税込802
3日以内出荷

きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
899 税込989
3日以内出荷

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15 テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

車内・車外・材質問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム 温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃ テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1個
819 税込901
3日以内出荷

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。 テープ幅(mm)5 材質アクリル テープ長さ(m)1 毛丈(mm)10 両面テープ導電性
1本(1m)
3,398 税込3,738
欠品中