27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15
1個
99 税込109
当日出荷

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
材質PET 寸法(mm)Φ16.2×100 容量(mL)10 入数(本)20本
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密なモールド形成で高品位ポリスチレン、ポリプロピレン製です(ポリスチレン製は透明度に優れています)。RIA、バクテリア、血液凝固等のテストに最適です。
1セット(2000個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、 容量(mL)150 外径×全長(mm)Φ38×200 アズワン品番4-2774-13
1本
1,089 税込1,198
当日出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル 架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1 材質アクリル・ネオジム磁石
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン比色管台
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)330×60×185 穴径(Φmm)22 立て数10本 アズワン品番6-293-03
1個
9,504 税込10,454
当日出荷

ケニス比色管立
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質アクリル 架数10 付属品白黒塩ビ板
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アクリルベース支え
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型)、試験管・アンプル用多岐管(PMH-12・24型)とFDU-2200型本体を固定できます。(2個入)
コード213810 アズワン品番65-0571-49
1セット(2個)
13,980 税込15,378
31日以内出荷