211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。 簡易的に鍵が付いています。 側面一面がスライド開閉します。 付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
材質アクリル2mm(t) 透明 寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

省スペースで設置できるミニサイズ!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド卓上鍵付ケース
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。
用途腕時計やアクセサリー、ブランド品などのディスプレイに最適。 材質アクリル樹脂 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×200
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,100 税込36,410
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチロック
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)182 仕上亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル タイプ透明
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

出入り口の靴の履き替えに。 使用中か未使用か一目瞭然。 カギがご不要な方に。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
52,980 税込58,278
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H60cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×4本付き) アズワン品番65-8768-12
1個
31,200 税込34,320
12日以内出荷

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H90cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×6本付き) アズワン品番65-8768-14
1個
42,500 税込46,750
7日以内出荷

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H30cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×2本付き) アズワン品番65-8768-09
1個
16,100 税込17,710
23日以内出荷

PC本体、マウス、LANカードをワイヤーで固定して盗難から守る。
ワイヤー太さ(mm)3.8 ロック南京錠 ワイヤー長さ(m)1.7 種類南京錠+ワイヤー 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)、LANカード用ロックパーツ(ESL-TP03)、メインワイヤー1本、サブワイヤー×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5、LANカード用ロックパーツ:59.5×厚15×1.4 材質スチール、鋼板、ステンレス、アクリル、真鍮 材質(ワイヤー部)メインワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング、サブワイヤー:スチール ワイヤー寸法(Φmm×m)サブワイヤー:1.2×0.4、1.2×0.85 シルバー 種別鍵:通常
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品鍵(1本)付 材質アクリル板・木質繊維板(MDF)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H90cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×6本付き) アズワン品番65-8768-13
1個
41,500 税込45,650
7日以内出荷

。正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
1個
17,000 税込18,700
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製のご意見箱です。 鍵付きですので、投入された情報の保護ができます。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×234 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)140×6 松吉医科器械コード24-3029-00
1個
12,980 税込14,278
欠品中

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし
1個
2,931 税込3,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様完成品・鍵付 幅(mm)811 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
1個ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760 アズワン品番69-4728-85 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
71,998 税込79,198
17日以内出荷

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品フック付タオル掛け・扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760 アズワン品番69-4728-88 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
75,998 税込83,598
17日以内出荷

ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付 付属品転倒防止用具付 材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)811 高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く) 奥行(mm)616 均等積載量(kg/段)200
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栄プラスチック募金箱 裏出入口(鍵付)
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様鍵付き 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)3 クリア 寸法(縦×横)(mm)天穴:5×150 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×200×100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷

省スペース設計なので、レジ横などの設置に最適
仕様鍵穴付き(約Φ5mm) 材質アクリル樹脂 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×100×185
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様完成品・鍵付 幅(mm)811 質量(kg)30 高さ(mm)681 奥行(mm)557 棚板数(枚)1 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、アクリル棚板×3枚付き、錠付き(鍵×1本付き) サイズW45×D15×H45cm 棚板 アズワン品番61-7221-71 素材透明アクリル5mm厚 棚板
1個
32,100 税込35,310
8日以内出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。 使用中か未使用か一目瞭然。 各々で鍵をご用意されたいところに。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,216 税込1,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール 材質アクリル 透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200 アズワン品番65-1922-53 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W87×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W86×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可 アズワン品番65-8768-08
1個
54,800 税込60,280
7日以内出荷