透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ4面体
材質透明アクリル
立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください
用途アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーに
タイプ4面体
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ4面体
材質ガラス色アクリル
アクリルボックスのカラーバリエーション。多彩な演出にお使い頂けます。
タイプ4面体
材質アクリル
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色透明
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。
透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。
3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。
飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。
窓ありは、A4 サイズまで通ります
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様3面折りたたみ式
材質透明アクリル
外寸(幅W×高さH)(mm)1350(250+850+250)×600
色(パネル)透明
パネル厚(mm)3
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
仕様※開口部H200×W300
材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです
標示用プレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
色白
仕様テープ付
クッキー生地やパイ生地などを、4mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質アクリル
長さ(mm)400
幅(mm)25
厚さ(mm)4
1袋
¥489
税込¥538
当日出荷
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
色シルバー
タイプ片面
枠の色シルバー
梱包数1台
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
梱包数1台
大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
簡易的に鍵が付いています。
側面一面がスライド開閉します。
付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
材質アクリル2mm(t)
色透明
寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。
透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。
3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。
飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。
窓ありは、A4 サイズまで通ります
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
仕様3面折りたたみ式
材質透明アクリル
外寸(幅W×高さH)(mm)1000(200+600+200)×600
色(パネル)透明
パネル厚(mm)3
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ5面体
材質透明アクリル
板厚(mm)5
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)320×320×2
材質(レンズ)アクリル
材質(面体)アクリル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。
仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番389-2900
材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。
仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番389-2896
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証番号FSC-C008071
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
レーザ-プリンタでの印字適性を高めたラベルシートです。
若干の防錆油や切削油が付着した鋼材に貼付可能です。
200℃程度の耐熱性を有し、加熱時の寸法変化が少ない耐熱ラベルの作成が可能です。
仕様●サイズ:A4(297×210mm)●基材色:白●特殊表面処理コート白PET50μm+アクリル系粘着剤●※貼付面の水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。●※プリンタにより印字に差が出る場合があります。●※印刷は『厚紙』等ラベルに適した設定で、手差しで印刷下さい。
アズワン品番68-0498-23
適合プリンタレーザープリンタ
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ