47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付)
植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。 バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。 底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。 トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。 フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。 芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。 サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。
用途店舗でも活用可能です。 透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。 工具不要です。 材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質PET 厚さ(mm)3 透明 比重1.27 全光線透過率(%)86 ロックウェル硬度(Mスケール)44 吸水率(%)0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

M60205S 組立式ショーケース Mirei ハヤノ産業 動画あり
省スペース・プロ仕様の組立式アルミフレームケースです。 陳列品をスマートに演出します。
用途自社商品・ホビーなどを手軽にアピール・陳列 棚段1段 間口W(mm)600 奥行D(mm)200 高さH(mm)500 材質(フレーム)アルミ 材質(棚板)アクリル 材質(天板)アクリル 材質(底部)ポリ合板
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。 タイプ5面体 材質透明アクリル 板厚(mm)5
1セット(2個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル 厚さ(mm)(ケース)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×300×300 ケース色透明アクリル 材質(台座)樹脂製+布
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 厚さ(mm)3 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様●外形寸法:58×42mm●材質:アクリル●色:クリア●外形寸法:58×42mm アズワン品番68-2108-05
1個
599 税込659
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
700 税込770
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂 厚さ(mm)3 透明
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。 タイプ4面体 材質透明アクリル
1セット(4個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド卓上鍵付ケース
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。
用途腕時計やアクセサリー、ブランド品などのディスプレイに最適。 材質アクリル樹脂 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×200
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ネックレスや時計などのなどのディスプレイに最適。 材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×450×150
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316 アズワン品番65-7478-60
1巻(20m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284 アズワン品番65-7478-71
1巻(20m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307 アズワン品番65-7478-59
1巻(20m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293 アズワン品番65-7478-72
1巻(20m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンレスタイプのコルク柄粘着シート ケース型 表面のアクリルカバーは枠内をヨコにスライドできます
ブラウン
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に 目盛範囲0.798~0.879 直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く) 適合パイプΦ65以上1000mmまで ホース長さ(mm)600
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル 質量(g)約556 出力USB 5V2A 全光束(Lm)最大640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9 入力USB 5V2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間5時間30分 色温度(K)1300-1500-3000 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)6~55
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「多肉やハーブ、サボテン、観葉植物の育成に。」。コレクションケースのようなおしゃれなデザインと、英国風グリーンが美しい温室。アクリル窓から中の様子が見え、自宅にお花屋さんができたような楽しさがあります。温室として植物の保護だけでなく、ボタニカルラックとしても楽しめます。~グリーンハウス(簡易温室)とは?~。日光による保温効果で、ご家庭のお庭やベランダの植物を寒さや雨風、雪、霜から守ります。猫や鳥、虫、野生動物などの被害も最小限に抑えられます。「植物たちのかわいいお部屋」。寒さに弱い植物はこの中へ。温室の開口部は傾斜があるので見やすく、作業がしやすいです。暖かい日は扉を開けて、プランターラックとしてお使い頂いても。「”ちいさないきもの”の飼育・保温に」。メダカやカブトムシ等の昆虫や、小動物の保護ケースに。「設置しやすいコンパクトサイズ」。室内にも置きやすい奥行46cm。ティーカップやアクセサリーといった、趣味のコレクションケースにも。ディテール…閉じた状態でも中を確認できるアクリル窓・収納棚・蓋はストッパー金具付(開閉角度は調整不可)。きれいな木目の天然木製。
用途温室 木製 ウッド 簡易 観葉植物 多肉植物 ガーデン 園芸 おしゃれ 飼育 ケース 保温 材質天然木・アクリル 質量(kg)9.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のギャラリーケースです。アクセサリー等の収納に便利。中が区切られているので、キレイに小物が整理でき、自由にレイアウトが可能です。天板に透明のアクリルパネルを使用しているので、ホコリを防ぎ中身が一目で分かります。
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 高さ(mm)180 材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)、アクリル(透明) 材質(引出し)【前板・側板・先板】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材:合板、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【内部】底面:フェルト、中仕切:アクリル 材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
1セット
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
エコ商品
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む) 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下 データ出力プロセス:4byte 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時) 通信方式IO-Link Specifi cation V1.1 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回 温度特性0.03%F.S./℃ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証 関連資料(5.3MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間 時間(ms)最小サイクル:1 応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属 ブラウン 色(本体)ブラウン
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属、LEDライト付 ブラウン 色(本体)ブラウン
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属 ブラック 色(本体)ブラック
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属、LEDライト付 ブラック 色(本体)ブラック
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なメニューに対応する、どんぶり型保温弁当箱。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム 寸法(mm)145×138×110 ピンク 容量(mL)620 段数2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

多彩なメニューに対応する、どんぶり型弁当箱です。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム 寸法(mm)145×138×110 グレー 容量(mL)620 段数2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷