コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
測定温度(℃)2.0(80/変化量)
粘着力(N/10mm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
粘着力(N/10mm)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-40~120
粘着力(N/10mm)20
特性超強力
適合用途透明
主なワークパーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:39.54/Ⅱ面:40.36
剥離紙ポリラミ紙
耐荷重(g)400(15×15mmあたり)
粘着タイプ超強力
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
厚さ薄手
材質(ライナー)平面紙
接着力(N/cm)7.6
ライナー色白(3Mマーク入り)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
色グレー
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180
使用場所屋内・屋外用
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~180
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
タイプ塩ビ接着
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
主なワークパーツ
エンブレムなどの装着に。
自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用)
自動車の軽量なエンブレムなどの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)30
引張接着力(N/cm2)56
剪断接着力(N/cm2)80
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ