40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10 ロープ径(Φmm)6 トラスコ品番367-4606 材質アクリル 質量(kg)0.12 白×赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用 仕様3打 包装形態ドラム巻
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
用途祭事等の幕用や、装飾用。 仕様3つ打 トラスコ品番829-1520 包装形態バンド掛け/シュリンクパック 2018年トラスコ掲載ページ6 1684
1個
4,298 税込4,728
欠品中

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかく手触りの良いアクリル素材の紅白ロープです。 軽くて扱いやすいので装飾や催事用途にピッタリです。
用途社内の記念行事や店舗の売り出しセールやディスプレイに最適です。 仕様3本より(赤2、白1)、丸巻パック
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番829-1519 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(150m)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番829-1522 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1箱(200m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい紅白ロープです。
用途祭事用に
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

柔らかく手触りがよい、軽くて扱いやすいアクリル素材の3色ロープです。祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープとして幅広く使用されています。力のかかる用途には使用しないでください。
用途祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープ 青白黒 長さ(m)100 太さ(mm)10
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

柔らかく手触りがよい、軽くて扱いやすいアクリル素材の紅白ロープです。祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープとして幅広く使用されています。
用途祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープ 長さ(m)100
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカメイクザ・紐 細 10m
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おめでたいシーンに。直径8mm×長さ10.5m。アクリル製です。
材質アクリル繊維 直径(Φmm)×長さ(m)8×10.5
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アクリル100% 寸法(mm)太さ:8、長さ:10.5m(5間用) 質量(g)約20 アズワン品番64-7983-65
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質アクリル100% 寸法(mm)太さ:8、長さ:7m(3間用) 質量(g)約10 アズワン品番64-7983-64
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。表面PP貼り 手紐:アクリルロープ芯入
持ち手アクリル製 材質コート紙 種類手提げ袋
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のアクリル伝票立も驚きのロープライス。
材質本体/透明アクリル成型加工 寸法(Φ×高さH)(mm)50×70
1個
319 税込351
当日出荷

アクリル糊使用 ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
用途100m巻 コストパフォーマンスに優れます。 材質OPP 幅(mm)48 透明 長さ(m)100 規格No.55 アクリル糊 ケース入数(巻)50
1ケース(50巻)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45 透明 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.515 ホットナイフセット 白光 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
仕様上部スイブル、下部フック
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士工業オーキッドOPPテープ
エコ商品
ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。
用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。 仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要 トラスコ品番259-4854 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 質量(kg)0.27 透明 長さ(m)100 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤 主な用途梱包 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。明るさを保ち中を見通したい用途に最適。
用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積 材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル クリア
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン アズワン品番68-0954-08
1台
50,980 税込56,078
10日以内出荷

身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600 高さ(mm)(吊下げ部含む)800 材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン 質量(g)620 外径(mm)Φ40 アズワン品番68-0954-07
1台
42,980 税込47,278
10日以内出荷

表が白反射・裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。 スリーエム製カプセルプリズム型高輝度反射シートの採用により、視認性が高い(反射板900ピッチ) 左車線と右車線で色を変えて使用できます。
トラスコ品番755-4699 材質(ロープ)アクリル、(反射板)ポリエステル 長さ(m)11.7 ロープ径(Φmm)8
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

形状 = クォータードーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。幅 = 150mm。高さ = 150 mm。。使用ニーズに合わせてミラーのバックを増やすこともできます. クオータードーム90度視野. ドームミラーは、ブラインドスポットを排除し、さまざまな小売店、駐車場、倉庫、オフィスでの監視を向上してユーザーのニーズに合わせて様々な場所に設置できます。 ミラーは高品質のPMMA (アクリル)製です。PMMAは非常に丈夫で、表面に引っ掻き傷が付きにくい材質です。 取り付けは簡単で、ネジを使用して天井に直接取付けることも、倉庫などの天井が高すぎる場所では、ロープから吊り下げることもできます. 2方向インターセクション パノラマビュー ゴム材質のエッジ 優れた可視性
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Aron(アロン化成)S型便座カバー
S型便座用部品
仕様●タイプ:ゴムひも付タイプ●材質:表糸/アクリル、裏糸/ナイロン・ポリウレタン●色調:ブラウン●対象機種:AD/ソファー(旧)/家具調6型Rシリーズ/A型/5型(旧)/6型(旧)シリーズ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5676-88
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷