37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
380 税込418
当日出荷


ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
1個
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


極数1 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 列数1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント
1袋(10個)ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(25個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
609 税込670
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

実装タイプパネルマウント レンズ形状砲弾型 極数1 行数1 列数1 レンズ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 13.5mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
翌々日出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 19.8mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 19.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 17.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 2。行 = 2。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 6.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライトパイプ、硬質、パネル取り付け(背面)、3 mm丸型レンズ、0.350インチ材質: ポリカーボネート、クリア ドームフェイス及び背面取り付け 垂直ライトパイプ、プレスフィットでパネルに固定
仕様構成 = バーチカル長さ = 13mm寸法 = 3.8 Dia. x 13mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 9.7mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 9.7mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
欠品中

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 10.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
7日以内出荷