169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

サイズ透明アクリル板1.5mm厚 仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
1枚
2,150 税込2,365
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
欠品中

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ 材質塩ビ 比重1.45 熱変形温度(℃)50~55
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
878 税込966
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ 材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板 材質塩ビ(PVC)
1枚
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

塩ビ板 透明 モノタロウ 動画あり
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ 材質塩ビ 透明 比重1.4 熱変形温度(℃)50~55
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

プラチナ万年筆プラチナ アケパネB・B
エコ商品
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。 4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止め ブラック/ブラック グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋内用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)21
1枚
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装 フレーム幅(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
1枚
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブラックスマートメッセージスタンド 常磐精工 動画あり
フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートメッセージスタンド 常磐精工 動画あり
フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外でも使用でき高照度でしっかり目立つLED電飾パネル 【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
防水性防水アダプター/IP67 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) シルバー
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使用でき高照度でしっかり目立つLED電飾パネル 【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
材質表面カバー/アクリル透明1.5mm厚 防水性防水アダプター/IP67 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ブラック
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版 厚さ(mm)23
1枚
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル 付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス 材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード 設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド 使用場所屋内
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PA23TW-CB-VPA2A2-SET PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)15.4 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

バリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 動画あり
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として 厚さ(mm)21 材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚 使用場所屋内
1枚
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PA23TW-CB-VPB2B2-SET PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  B2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)16.1 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

PA23TW-CB-VPA1A1-SET PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)16.8 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

PA23G-CB-VPB2B2-SET PAパネルスタンドコンビ23G-CB  B2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)13.7 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

PA23G-CB-VPA2A2-SET PAパネルスタンドコンビ23G-CB  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)13 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

PA23G-CB-VPA1A1-SET PAパネルスタンドコンビ23G-CB  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)14.4 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷