壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)
長さ(mm)49
幅(mm)30
高さ(mm)67
耐荷重(kg)15
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
有効寸法(奥行)(mm)40以上
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番765-7790
材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)0.58
高さ(mm)96.6
奥行(mm)91.6
間口(mm)80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。
クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。
取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。
木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個
材質板:アクリル
耐荷重(kg)2
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。
柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。
スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
トラスコ品番214-7775
質量(kg)3.4
高さ(mm)844
奥行(mm)310
アズワン品番64-3506-76
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。
柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。
スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
高さ(mm)1352
棚段数(段)3
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
関連キーワード