溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
材質PMMA
溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
長さ(mm)1000
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質アクリル
色クリア
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)1800
有効寸法(mm)1800
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)50×25
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
色W-6
お好みの布で、オリジナルのくるみボタンが簡単に作れます。共布のボタン作りやお子様のめじるしやアクセサリーなどに。
材質ポリアミド
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード