83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の粘着でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎます。 優れたピールアップ性で貼り換えの際も再塗布の必要がありません。 数あるピールアップ粘着剤の中でも随一の強粘着力を誇ります。 重い家具、オフィス用品の移動、重歩行箇所にも耐えます。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。 再栓が可能な為無駄なくご利用頂けます。
用途タイルカーペット用(強粘着タイプ、平場用、ピールアップ形) トラスコ品番855-8626 アズワン品番65-0320-83 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(3kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート 付属品60mm幅クシ目ノズル トラスコ品番855-8623 アズワン品番65-0320-80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
449 税込494
当日出荷

根太用接着剤 モノタロウ 動画あり
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着 成分鉱油 材質アクリル樹脂系エマルション形 木淡色 比重1.38±0.1 環境対応JAIA 4VOC基準適合 不揮発分66%±5 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏10分、冬15分 粘度(Pa・s)190±60(20℃) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
709 税込780
当日出荷

水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本] アズワン品番64-8658-10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(1kg)
898 税込988
当日出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ライトグレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積約5m×5m×2m 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1個(100g)ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 施工面積10cm幅で80m2/3kg 主なワークパーツ
1箱(3kg)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様ビニル床・タイルシート 付属品ヘラ 種類アクリル樹脂系エマルション形 液性水性 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスマーキュリー
超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アクリル樹脂系エマルション形 工法ピールアップ工法 オープンタイム(分)20℃ 10~20 危険物の類別非危険物 適応下地セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
1個(3kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途塩ビタイル 不揮発分68~78% 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アクリル樹脂系エマルション形 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 工法適用:一般工法 オープンタイム(分)20℃ 5~20 危険物の類別非危険物 適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
1個(3kg)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 容量(mL)65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(65mL)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 容量(L)12.5 主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 特性ツヤなし 塗り重ね可能時間(時間)2~3 乾燥時間4以上
1缶
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

関西パテ化工つくピタ
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ) 貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH) 塗布面積(m2)2~3 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(20kg)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート 種別すべり止め用水系トップコート 主成分アクリルエマルション樹脂 塗布方法スプレー 使用量0.20kg/m2 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐候、トップコート
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スズカファインラフトンEMシーラー
水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。 内外部に使用可能です。 コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。 水系タイプのシーラーです。 吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。 上塗のとまりをカバーする白色タイプです。
主成分一液乾燥硬化型のエマルション系 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 希釈率(%)10~30 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回 塗装間隔工程間2時間以上(23℃)
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設 種別水性カラー舗装材 主成分特殊アクリルエマルション樹脂 主な用途屋外 塗布方法ローラー 使用量0.30~0.40kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 仕様塗り重ね可能時間:2~3 容量(L)2.5 主成分特殊アクリルエマルション樹脂系 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 乾燥時間4時間以上
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、コンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止に優れた効果を発揮します。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの使用により、下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。JIS A 6916下地調整塗材 C-2 の表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・各種建材の改装下地調整 グレー 塗り面積(m2)10~16 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.36MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔6時間以上
1缶(25kg)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

スズカファインラフトンEMクリヤー
水性アクリル樹脂エマルション系 つやありクリヤーです。 優れた光沢が得られ、塗面は、ほとんどブロッキングを起こしません。 タレにくく、スプレー塗りでの作業性・仕上がりも良好です。 有害なシンナーを含有していませんので、引火や中毒の危険性がなく、しかも臭いの少ない、塗装環境に優しい塗料です。
透明 主成分水性アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 希釈剤清水 塗布方法スプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~20 特性つやあり ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)2~5 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15・1~2回 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。欠損部やひび割れ部の補修、中性化防止など幅広い用途に使用でき、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な層を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整 グレー 塗り面積(m2)2.5 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.36MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔16時間以上
1缶(22.8kg)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整 塗り面積(m2)16~31 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.36MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔6時間以上
1缶(25kg)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた超厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。深さのある(7mm以上)欠損部を作業性良く補修し、劣化の進行を抑え、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整 グレー 塗り面積(m2)0.7 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.35MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔16時間以上
1缶(24kg)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

エスケー化研タイルフィラー
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの混和液と、セメント系の粉体との組み合わせにより、従来の下地調整塗材の問題点であった多種の下地に。対する密着性、耐溶剤性、耐薬品性、防水性などを改良した全く新しい下地調整塗材です。一般に使用されているポリマーセメントは、アニオン系が主流です。普通、下地や砂などの骨材・充填材などはマイナスに帯電しているため、静電気的な反発が個々に働きます。これを緩和するために開発されたのがアクリルカチオン系のSKタイルフィラーです。静電気的な引力が作用し、磁器タイルへの密着性など種々の優れた性能を発揮します。1. 特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来。 に比べ特に優れています。2. 硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性・防水性を向上させます。3. 施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます
用途改装工事の下地調整(特に吹付タイル、磁器タイル下地)。コンクリート打放し面、セメントモルタル、コンクリートブロックなどの塗装下地調整。コンクリート、セメントモルタルなどの不陸、目違い、巣穴、段差などの補修調整。 グレー 塗り面積(m2)7~15 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(1MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔6時間以上
1缶(22.5kg)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 透明感&くっきり感を両立した光沢。 耐黄変性に優れます。
pH7.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(19L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

スズカファインシャオンクール
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法) 希釈剤清水 塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど 希釈率(%)0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK) 適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど 塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶) 適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど 組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。【特長】。1.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。3.長期性能持続性。 長期にわたり、優れた性能を発揮します。4.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格
用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番 荷姿石油缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 液性【1液/2液】1液 希釈剤水道水 施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー 乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃) 工程中塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6% 色相 関連資料※製品カタログ(0.71MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50 塗回数1~2 樹脂アクリル
1缶(20kg)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

神東塗料シントー水性グランツGP
エコ商品
・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 ・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 タイプ艶有り 荷姿15kg 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、弾性
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料シントー水性グランツUP
エコ商品
・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 タイプ艶有り 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、弾性
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)