透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ5面体
材質透明アクリル
板厚(mm)5
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ4面体
材質透明アクリル
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)5
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色透明
中がよく見える展示用BOX
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):77mm●重量:670g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番68-4745-20
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質PVC
仕様100角
材質アクリル(クリア)3mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品鍵(1本)付
材質アクリル板・木質繊維板(MDF)
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
アクリル製の小物立てです。バッグ・ポーチ・サイフ等の他、手作り雑貨やギフトボックスなどサイズに応じたディスプレイにお使いいただけます。透明なアクリルは展示物の邪魔をせず、高級感を演出し商品の見栄えを良くします。
材質アクリル
シンプルな透明のアクリルボックスです。透明なのでジュエリーを引き立てます。縦横どちらでも使用でき組み合わせにより様々な用途にご利用いただけます。展示台などディスプレイの演出に最適です。
材質アクリル
色透明
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質アクリル(透明)
質量(kg)50
外径×高さH(Φmm×mm)570×750
呼称M-750H型
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥899,800
税込¥989,780
61日以内出荷
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。
底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。
減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質MA
質量(kg)41
色透明
呼称Mー600H
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質MA
質量(kg)145
呼称VSC-1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×270(上)/430(下)×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスボックス:310×200×200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1349×698×780
ノズル径(Φmm)9
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質MA
質量(kg)80
呼称O2-VG-600N
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)983×675×655
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:250×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
実験室にあるさまざまな備品の整理に便利な積み重ね可能な収納ボックス。透明なアクリル製なので中身が見えて便利。希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える。付属のネジで棚またはキャビネットに取り付け可能
仕様●サイズL×W×H(cm):22.9×22.9×11.4●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包
アズワン品番65-5642-37
1個
¥27,980
税込¥30,778
63日以内出荷
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6367
材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)526
質量(kg)20
高さ(mm)500
奥行(mm)463
有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)25
真空ゲージ0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)8×6
ノズル径(Φmm)9
1台
¥389,800
税込¥428,780
60日以内出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワタシの理想を詰め込んだ!見せる推し活収納ボックス。机や棚の上に置ける幅36.6×奥行25×高さ36.6cmのサイズで、お部屋の一角にスッキリ収まります。ライブで必需品のペンライトは専用ホールに3本まで収納可能。立てて飾ることができます。前列と後列でそれぞれ6段の高さ調整が可能。アクリルスタンドなどグッズのサイズに合わせてカスタマイズ。傷がつきやすい大きなサイズのうちわは背面に差し込んで収納!賢く省スペースに収まります。棚上のアクリル部分は取り外しできるため、上からもグッズの出し入れが可能。またクリア天板なので、ボックス内に光が入り明るい印象になります。横34.5×縦34.5cmの背板は写真などを入れてオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×250×366
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
寸法(mm)173×90×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
サイズポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)420×297
関連キーワード
1
2
次へ