20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
インク色 方式回転繰り出し式 全長(mm)134 最大径(Φmm)10.9 替芯BRFN-30EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。軸・クリップの形状を、アクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げた、アクロインキ搭載高級多機能筆記具です。 書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
方式スライドレバー式 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)141 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFS-10F-B・R インクアクロインキ(油性) 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯 商品タイプ替芯 インク油性 アクロインキ 全長(mm)86.8 適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色 入数1本
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 質量(g)19.4 シリーズピュアモルト 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 インク色 替芯S-7L 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2 色数単色 グリーン購入法適合 入数(本)1
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)143 シリーズアクロ 最大径(Φmm)9.8 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ極細字 入数(本)1
1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。ジェットストリームの最上位モデル、ジェットストリームプライム。高級感のあるエレガントなフォルムと、回転繰り出し方式を採用し、上質で心地よい操作感を実現。金属ボディの新リフィル搭載。
インク色 入数1本
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 インク色黒・赤・青 方式スライドレバー式 全長(mm)147 種類多色ボールペン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)13 先端ボール径(mm)0.7 替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数3色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 104
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!
用途紙への筆記 グリーン購入法適合 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.4 替芯BRFV-10F 色数単色 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。2色+シャープペン
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱) 材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工) 軸径(Φmm)12.9 厚さ(mm)16 全長(mm)140.6 質量(g)28.5 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SE-7 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 線の太さ細字
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記 替芯BRFV-10EF 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 線の太さ極細字 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 インクアクロインキ(油性) 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途2+1エボルト等 替え芯 商品タイプ替芯 全長(mm)67 最大径(Φmm)2.3 適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色 インク油性 アクロインキ
1本ほか
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
1本ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応 適合本体シリーズ名アクロボール
1本ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製図用シンプル&スタンダードシャープペンシル
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ノック式 全長(mm)145 種類シャープペンシル 最大径(Φmm)10.5 色(軸)透明ブルー 替え消しゴムHERFS-10
1本
239 税込263
当日出荷

パイロットS10(エステン)
使いやすい低重心設計。シャープ「S10」 好評のSシリーズとして、爽やかなスケルトンカラーの「S10」がラインナップ。使いやすい低重心設計で、ノブには見やすいインジケ-タ-が付いています。「S10」(エステン)は重厚感溢れる梨地クロムメッキ仕上げとなっています。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.2
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットTIMELINE FUTURE
ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
インク色 方式ダブルアクション繰り出し式 材質軸:黄銅+塗装/さや:アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装 全長(mm)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38 最大径(Φmm)13.4 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の温もりが手にやさしい木軸のボールペン 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。
インク色 方式ノック式 シリーズレグノ インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ダウンフォース等 対応 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)98.5 適合本体シリーズ名油性ボールペン多色 最大径(Φmm)3.1 インク油性 入数1本
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色 方式ノック式 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)137 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-10F インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)