天井・欄間等手作業で困難なところの洗いが簡単できれいにできます。アクロンABの普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく汚れ落とし。新築美装時の日焼け・手アカ・トノコ・汚れ落とし。
pH中性
標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.18MB) カタログ(3.63MB)
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。
刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。
毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。
新築美装時の簡易的なあく洗い。
pHアルカリ
標準使用量5~10(m2/L)
縮み、色あせ、しわ、型崩れなどの”洗濯ダメージ”を防ぐのはもちろん、着用中の毛玉やテカリ、着用後の伸び・ヨレなどの”着用ダメージ”までケアして見た目を整える、服のダメージケア洗剤。
「シルキータッチ成分」が繊維に吸着してコーティングし、摩擦を抑えて毛羽・毛玉の発生を防ぐ。
シリーズアクロン
適合用途おしゃれ着洗い
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量7~15m2/L
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。
大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性
標準使用量10m2/L(原液)
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。
ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。
漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。
天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。
塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。)
和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋
標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り)
古屋あく洗い後の汚れ防止
ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体
外観無色透明溶液
白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。
また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(700mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
木材用カビ取り剤。
木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い
成分亜塩素酸ナトリウム・水
使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
木材用シミ抜き剤。
柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性)
木材質をいためない
においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ
成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水
使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
主な用途木、モルタル
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。
鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性
標準使用量10~20m2/L
関連キーワード