24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットアクロ500 03
携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。 なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。 クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
用途紙への筆記 シリーズアクロ インク色 先端ボール径(mm)0.3 替芯BVRF-8MF-B(黒) 入数(本)1
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットアクロ500 05
携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。 なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。 クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
用途紙への筆記 シリーズアクロ インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯BVRF-8EF-B(黒) 入数(本)1
1本
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
1本ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイロットアクロ300
油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)143 シリーズアクロ 最大径(Φmm)10.1 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ極細字 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)143 シリーズアクロ 最大径(Φmm)9.8 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ極細字 入数(本)1
1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットアクロ300
油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
用途紙への筆記 ボール径(Φmm)0.3(激細) 方式ノック式 インク色 最大径(Φmm)10.1 全長(mm)143 インクアクロインキ(油性) 替芯BRFV-10MF-B 材質(軸・さや)樹脂 シリーズアクロ 入数(本)1
1本
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットアクロボール 0.3
エコ商品
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
用途紙への筆記 材質再生PC・再生PP シリーズアクロボール インク色 ボール径(Φmm)0.3 インク油性 グリーン購入法適合 入数(本)1
1本
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記 替芯BRFV-10EF 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 線の太さ極細字 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 インクアクロインキ(油性) 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 全長(mm)143 最大径(Φmm)10.1 替芯BRFV-10F 線の太さ細字
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!
用途紙への筆記 グリーン購入法適合 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.4 替芯BRFV-10F 色数単色 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応 適合本体シリーズ名アクロボール
1本ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濃く、なめらかに書けるアクロインキ
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応 ボール径(Φmm)0.3(激細) 最大径(Φmm)3.1 全長(mm)98.5 インクアクロインキ(油性) 適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター 入数1本
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 インク色黒・赤・青 方式スライドレバー式 全長(mm)147 種類多色ボールペン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)13 先端ボール径(mm)0.7 替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数3色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 104
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ 枚数24(48ページ) 紙質上質紙 製本糸かがりとじ
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 アクロインクでは最も太いボール径:1.0mmで濃くハッキリと文字が見えます。
用途紙への筆記 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1 方式ノック式 適合替芯:BRFV-10M 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.4 替芯BRFV-10M 色数単色 グリーン購入法適合 線の太さ中字 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
インク色 方式回転繰り出し式 全長(mm)134 最大径(Φmm)10.9 替芯BRFN-30EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェットストリーム0.38 uni(三菱鉛筆) 動画あり
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 替芯SXR-38 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.38 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779 アズワン品番65-7602-56
1袋(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780 アズワン品番65-7638-23
1袋(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。Siemens カバーには、2.5 mm2 断面に使用される INSTA Terminal Part が付属しています。色:グレー 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4781 アズワン品番65-7596-88
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中